MS 5000 Standard-Rosette
Standard-Rosette MS 5000
MS5000-STANDARDROS-ZD-D18MM
Art.-Nr.
0683530864
EAN 4050642352308
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bohrmaß 19–21 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Bohrlochdurchmesser min. | 19 mm |
Bohrdurchmesser max. | 21 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Innendurchmesser | 18 mm |