Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

MU-6KT-DIN985-A2/70-(A2K)-BL.RG-M8

Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form, weitere
MU-6KT-DIN985-A2/70-(A2K)-BL.RG-M8

Art.-Nr. 03910008
EAN 7321130203349

Preis für gewählte Verpackungseinheit
MU-6KT-DIN985-A2/70-(A2K)-BL.RG-M8

Art.-Nr. 03910008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (m1)

5,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Normen

DIN 985

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Klemmteil Polyamidring

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen