Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

MU-(T-SCHIENE)-DIN3015-1-SM-W3-GR-1-8/1D

Schellenkörper Mutter Tragschiene, weitere
MU-(T-SCHIENE)-DIN3015-1-SM-W3-GR-1-8/1D

Art.-Nr. 0599017900

EAN 4038898612599

Preis für gewählte Verpackungseinheit
MU-(T-SCHIENE)-DIN3015-1-SM-W3-GR-1-8/1D

Art.-Nr. 0599017900

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 175 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M6

Passend für Nutbreite (a)

10,2 mm

Länge (L)

25,5 mm

Flanschdicke (k)

5,5 mm

Außendurchmesser (D2)

12 mm

Höhe (H1)

13,5 mm

DIN

3015-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen