MULTI MAX-DIAMANTTRENNSCHEIBE
Diamanttrennscheibe Multi Max
TSHB-DIA-MULTIMAX-BO22,2-D115MM
Art.-Nr. 0666170115
EAN 4050641262882
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dünne Diamantscheibe für Trocken- und Nassschnitt
- Besonders hohe Schnitteffizienz
- Bequemes Arbeiten mit wenig Aufwand
- Geringe Staubbildung
- Nuten für eine bessere Kühlung
- Hohe Standzeit dank der Feinheit der Diamantkörner von hoher Qualität
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Besonders geeignet zum Schneiden von Wandfliesen und Bodenfliesen
Durchmesser (Ø) | 115 mm |
Bohrung | 22,2 mm |
Segmenthöhe | 5 mm |
Segmentstärke | 1,1 mm |
Segmentanzahl | 1 STK |
Segmentverbindung | HDS |
Drehzahl max. | 13300 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |