Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mac-Pherson Federbeinspanner für Mac-Pherson-Federbeine

Mac-Pherson Federbeinspanner
FEDBEINSPN-MACPHERSON-1800KG

Art.-Nr. 071352521
EAN 4038898993438

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mac-Pherson Federbeinspanner für Mac-Pherson-Federbeine

Art.-Nr. 071352521

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Demontage und Montage der Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel

Schnelles und rationelles Arbeiten


Schlagschraubertauglich



Für ein breites Spektrum an Federbeinen speziell auch für schwere Fahrzeuge


Hohe Spannkraft von 18.000 N

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannkraft

18000 N

Länge

480 mm

Produktgewicht (per Stück)

4844,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spannplatte III für Mac-Pherson Federbeinspanner

SPNPL-III-FED-(D80-145)

x 1 St.
Spannplatte V für Mac-Pherson Federbeinspanner

SPNPL-V-FED-(D145-195)

x 1 St.
Spannplatte VIII / IX für Mac-Pherson Federbeinspanner

SPNPL-VIII / IX-PAAR-PEUGEOT205

Zum Einsatz an Peugeot 305 und Citroën C 15 Hinterachse
x 1 St.
Spannplatte II für Mac-Pherson Federbeinspanner

SPNPL-II-FED-(D80-120)

x 1 St.
Spannplatte X für Mac-Pherson Federbeinspanner

SPNPL-X-(FED-KON)

Zum Einsatz an konischen und kugeligen Federn
x 1 St.
Spannplatte XI für Mac-Pherson Federbeinspanner

SPNPL-XI-BMW/E39/E46

Zum Einsatz an BMW E 39 und E 46
x 1 St.
Sicherheits-Scherstift für Mac-Pherson Federbeinspanner

SIHSHERSTI-071352510-5STK

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen