Strojový závitník HSCo Longlife TiAlN+ s červeným krúžkom na priechodný otvor DIN 371/376
Strojový závitník, červený HSCo Longlife, typ B
ZAVITNIK LONGLIFE CERVENY PRIECH HSCO M8
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špičková povrchová úprava TiAIN+
- V súčasnosti jedna z najsilnejších povrchových úprav závitníkov na trhu na obrábanie tvrdých materiálov
- Špeciálne vyvinutá na rezanie závitov
- Extrémne vysoká tepelná odolnosť až do 800 °C
- Povrchová úprava s vysokou pevnosťou až do 3 000 HV
- Viacvrstvový dizajn s prídavnou mazacou vrstvou zaisťuje extrémne nízke hodnoty trenia, nízku tendenciu k priľnavosti a optimálne odvádzanie triesok
Stabilná rezná hrana
Zmenšený uhol triesky stabilizuje reznú hranu.
- Pri rezaní je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Informácie o vhodných strojových závitníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Hárky údajov(X)
Pred zmenou chodu závitníka musíte z pozastavené otvoru odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade to môže spôsobiť vznik triesok na rezných hranách alebo poškodiť nástroj.
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Tvrdý apevný materiál |
Typ otvoru | Otvor svôľou ≤ 3× d |
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M8 |
Stúpanie | 1,25 mm |
Dĺžka | 90 mm |
Priemer drieku | 8 mm |
Veľkosť štvorhranu | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | TiAlN plus |
Forma | B |
Priemer predliateho otvoru | 6,8 mm |
Tvar drieku | Valcovité so štvorhranným profilom |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2 (6H) |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1400 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Zliatinové mäkčené ocele |