Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-1-HFB Für DIGA CS-1
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-1-HFB
NGL-(DIGA CS1)-GASKART-HFBETON-17MM
Art.-Nr. 0864900317
EAN 4045727639511
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Eine Einheit besteht jeweils aus 1.000 Nägeln und einer Gaskartusche
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Hochwertiger Stufennagel speziell für Befestigungen in hochfestem Beton
- Eine Einheit besteht jeweils aus 1.000 Nägeln und einer Gaskartusche
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Nagellänge | 17 mm |
Nageldurchmesser | 3,0 mm |
Kopfdurchmesser | 6,3 mm |
Anzahl Nägel | 1000 STK |
Inhalt | 80 ml |
Gebinde | Kartusche |