Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-1-HFB Für DIGA CS-1

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-1-HFB
NGL-(DIGA CS1)-GASKART-HFBETON-32MM

Art.-Nr. 0864900332

EAN 4050382043306

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-1-HFB Für DIGA CS-1

Art.-Nr. 0864900332

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Eine Einheit besteht jeweils aus 1.000 Nägeln und einer Gaskartusche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Hochwertiger Stufennagel speziell für Befestigungen in hochfestem Beton

  • Eine Einheit besteht jeweils aus 1.000 Nägeln und einer Gaskartusche

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Nagellänge

32 mm

Nageldurchmesser

3,0 mm

Kopfdurchmesser

6,3 mm

Anzahl Nägel

1000 STK

Inhalt

80 ml

Gebinde

Kartusche

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen