Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 HFB

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 HFB
NGL-(DIGA CS2/3)-GASKART-HFBETON-27MM

Art.-Nr. 0864953227

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 HFB

Art.-Nr. 0864953227

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Stufennagel ∅ 3,0 mm speziell für Befestigungen in hochfestem Beton passend für DIGA® CS-2 Power und DIGA® CS-3
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Befestigungen von Profilen im Trockenbau

  • Befestigungen auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206, Stahl und Mauerwerk aus Vollsteinen im Installationsbereich, Trockenbau

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nagellänge

27 mm

Nageldurchmesser

3 mm

Kopfdurchmesser

6.3 mm

Anzahl Nägel

800 STK

Inhalt

69 ml

Gebinde

Kartusche

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen