Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 HFBX
NGL-(DIGA CS2/3)-GASKART-HFBX-32MM
Art.-Nr. 0864953332
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiger Spezialnagel mit gewalzter ballistischer Spitze für Befestigungen in hochfestem Beton
- Weniger Setzausfälle als bei herkömmlichen Nägeln
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
Datenblätter(X)
Befestigungen auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 50/60 ) nach DIN EN 206, Stahl und Mauerwerk aus Vollsteinen im Installationsbereich, Trockenbau usw.
Werkstoff Nagel | Stahl, spezialgehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Nagellänge | 32 mm |
Nageldurchmesser | 3,0 mm |
Kopfdurchmesser | 6,3 mm |
Anzahl Nägel | 800 STK |
Inhalt | 69 ml |
Gebinde | Kartusche |
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!