Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 SN
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 SN
NGL-(DIGA CS2/3)-GASKART-SN-15MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiger Universalnagel ∅ 2,6 mm passend für DIGA® CS-2 POWER und DIGA® CS-3
- Eine Verpackungseinheit besteht jeweils aus 800 Nägeln und einer Gaskartusche
Hinweis
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Befestigungen von U-Profilen im Trockenbau
- Befestigungen im Installationsbereich, Trockenbau usw. auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206 sowie Stahl und Mauerwerk aus Vollsteinen
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nagellänge | 15 mm |
Nageldurchmesser | 2,6 mm |
Kopfdurchmesser | 6,4 mm |
Anzahl Nägel | 800 STK |
Inhalt | 69 ml |
Gebinde | Kartusche |