Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 SN

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 SN
NGL-(DIGA CS2/3)-GASKART-SN-40MM

Art.-Nr. 0864953440

EAN 4099618301612

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 SN

Art.-Nr. 0864953440

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Universalnagel ∅ 2,6 mm passend für DIGA® CS-2 POWER und DIGA® CS-3
  • Eine Verpackungseinheit besteht jeweils aus 800 Nägeln und einer Gaskartusche
Hinweis

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Befestigungen von U-Profilen im Trockenbau

  • Befestigungen im Installationsbereich, Trockenbau usw. auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206 sowie Stahl und Mauerwerk aus Vollsteinen

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nagellänge

40 mm

Nageldurchmesser

2,6 mm

Kopfdurchmesser

6,4 mm

Anzahl Nägel

800 STK

Inhalt

69 ml

Gebinde

Kartusche

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen