Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 HFB
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 HFB
NGL-DIGA CS2-GASKART-LP48-HFBET-32MM
Art.-Nr. 0864951232
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiger Stufennagel ∅ 3,0 mm speziell für Befestigungen in hochfestem Beton passend für DIGA CS-2 Power
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Befestigungen von Profilen im Trockenbau
- Befestigungen auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206, Stahl und Mauerwerk aus Vollsteinen im Installationsbereich, Trockenbau
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nagellänge | 32 mm |
Nageldurchmesser | 3 mm |
Kopfdurchmesser | 6,3 mm |
Anzahl Nägel | 800 STK |
Inhalt | 80 ml |
Gebinde | Kartusche |