Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1 HFBX

NGL-(DIGA CSM-1)-GASKART-45MM-HFBX

Art.-Nr. 0864943345

EAN 4065746797252

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1 HFBX

Art.-Nr. 0864943345

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Spezialnagel mit gewalzter ballistischer Spitze für Befestigungen in hochfestem Beton, passend für DIGA CSM-1 und SYMPAFIX GT/C70
  • Weniger Setzausfälle als bei herkömmlichen Nägeln
Hinweis

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln. Die Länge 70 ist nicht für DIGA CSM-1 geeignet!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Befestigungen auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 50/60 ) nach DIN EN 206, Stahl und Mauerwerk aus Vollsteinen im Installationsbereich, Trockenbau usw.

Werkstoff Nagel

Stahl, spezialgehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Nagellänge

45 mm

Nageldurchmesser

3,0 mm

Kopfdurchmesser

6,3 mm

Anzahl Nägel

700 STK

Inhalt

80 ml

Gebinde

Kartusche

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1 HFBX inklusive:
Gaskartusche für DIGA CSM-1
0 x
Gaskartusche für DIGA CSM-1

GASKART-LP48-(DIGA CSM-1)

Beschreibung:
Butan/Propan 65 ml
Menge: 0 x