Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1
NGL-(DIGA CSM-1)-GASKART-25MM

Art.-Nr. 0864940025
EAN 4049557589817

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1

Art.-Nr. 0864940025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Universalnagel ∅ 2,6 mm passend für DIGA® CSM-1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Befestigung von U-Profilen im Trockenbau

  • Befestigung auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) nach DIN EN 206 in Stahl, Kalksandstein und Vollstein im Installationsbereich, Trockenbau usw.

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nagellänge

25 mm

Nageldurchmesser

2,6 mm

Kopfdurchmesser

6,3 mm

Anzahl Nägel

700 STK

Inhalt

80 ml

Gebinde

Kartusche

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gaskartusche für DIGA CSM-1

GASKART-(DIGA CSM-1)-C4

x 2 St.