Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1
NGL-(DIGA CSM-1)-GASKART-35MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiger Universalnagel ∅ 2,6 mm passend für DIGA® CSM-1
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Befestigung von U-Profilen im Trockenbau
- Befestigung auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) nach DIN EN 206 in Stahl, Kalksandstein und Vollstein im Installationsbereich, Trockenbau usw.
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nagellänge | 35 mm |
Nageldurchmesser | 2,6 mm |
Kopfdurchmesser | 6,3 mm |
Anzahl Nägel | 700 STK |
Inhalt | 80 ml |
Gebinde | Kartusche |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!