Magazinschraubvorsatz TBS-M
Magazin-Schraubvorsatz TBS-M
SHRVGER-MG-(TBS-M)
Art.-Nr. 0702051100
EAN 4056807333380
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Werkezuglose Anpassung des Tiefenanschlags
Schnelle und werkzeuglose Anpassung des Tiefenanschlags durch Drücken der Feststellschraube.
Zeitersparnis bei Serienverschraubungen
Für gegurtete Schrauben geeignet
Hohe Flexibilität beim Arbeiten
Für Schrauben von 3,5 x 25 mm bis 4,2 x 55 mm geeignet
Sehr handlich und leicht
Auch längere Arbeiten können ohne großen Kraftaufwand durchgeführt werden.
Kann den System-Koffern der Trockenbauschraubern belegt werden
Der Magazinschraubvorsatz wird inklusive Adaptern und Bits im handlichen, kleinen Karton ausgeliefert.
Beim Einsatz mit dem Trockenbauschrauber TBS 12-A muss vorher unbedingt die Bitaufnahme entfernt werden.
Datenblätter(X)
Verschraubungen bei Trockenbauarbeiten, Fußbodenbelag, Umgestaltung, Bodenummantelung, Zementplatten und Umzäunungen
Magazinkapazität | 50 STK |
Geeignet für Schaftdurchmesser | 3,5 - 4,2 mm |
Geeignet für Schraubenlänge | 25 - 55 mm |
Geeignet für Schraubenkopfdurchmesser | 8,2 mm |
Aufnahmedurchmesser | 23 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 858,000 g |
BIT-PH2-F.TBS-M-1/4ZO-192MM
ET-ADAPTER
Trockenbauschrauber S 50-TB
ET-ADAPTER
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück