Magazinwagen
Magazinwagen
MGWG-800X500MM
Art.-Nr. 0962400300
EAN 4048539433513
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
- Rollen mit TPE-Bereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt
- Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Breite | 900 mm |
Tiefe | 500 mm |
Griffhöhe | 900 mm |
Traglast | 250 kg |
Ladeflächenbreite | 800 mm |
Ladeflächentiefe | 500 mm |
Ladeflächenhöhe | 190 mm |
Werkstoff Ladefläche | Mitteldichte Faserplatte |
Rohrwandstärke | 1,75 mm |
Rohrdurchmesser | 26,9 mm |
Raddurchmesser | 125 mm |
Werkstoff Rad | TPE |
Farbe | Enzianblau RAL 5010 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!