Nohavice STARLINE® Plus

Nohavice Starline Plus
STARLINE PR. NOHAVICE PLUS OLIV.-T.O. 52
MODYF

Obj. č. M003176052

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Nohavice STARLINE® Plus

Obj. č. M003176052

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Pevné a praktické nohavice s množstvom úložného priestoru vďaka rôznym vreckám. Sú pohodlné a obsahujú kontrastné prvky, čo ešte zvyšuje ich atraktívnosť.
  • Pevné a odolné, s jednoduchou údržbou

  • 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, vrecko na nohe, vrecko na pravítko, slučka na kladivo

  • Reflexné lemovanie

  • Elastický pás, zosilnený trojitý steh švov

  • Kolenné vrecká CORDURA® (extrémne odolné voči oderu), certifikované podľa normy EN 14404

Farba

Olivová
Tmavá olivová

Veľkosť

52

Veľkosť FR / ES / PT / BE

46

Materiál

65% polyester, 35% bavlna

Plošná hmotnosť tkaniny na m²

250 g

Materiál chrániča kolien

100% Cordura® 500D

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť
Nevysušujte v bubnovom sušiči
Žehlenie so strednou teplotou
Čistenie za sucha

Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie