Mantel ESD
ESD ARBEITSMANTEL WEISS XL
Art.-Nr. M406090003
EAN 4065746738897
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Beschichtung mit antistatischen Eigenschaften, ideal für Umgebungen, in denen statische Elektrizität entladen werden muss.
65 % Polyester, 33 % Baumwolle, 2 % antistatische Faser - 210 g/m²
- Verschluss vorne mit verdeckten Druckknöpfen.
- Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss.
- Unisex-Modell.
- Geeignet für ESD-Umgebungen.
- Zertifizierung gemäß EN 1149:5-2018 und EN ISO 61340-5-1.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß |
Größe | XL |
Werkstoff | 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Antistatik Faser |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 210 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht chemisch reinigen, Nicht bügeln, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bleichen |
Größe FR/ES/PT/BE | XL |