Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mantel ESD

ESD ARBEITSMANTEL WEISS XXL

Art.-Nr. M406090004

EAN 4065746738927

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mantel ESD

Art.-Nr. M406090004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Beschichtung mit antistatischen Eigenschaften, ideal für Umgebungen, in denen statische Elektrizität entladen werden muss.

65 % Polyester, 33 % Baumwolle, 2 % antistatische Faser - 210 g/m²



  • Verschluss vorne mit verdeckten Druckknöpfen.

  • Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss.

  • Unisex-Modell.

  • Geeignet für ESD-Umgebungen.

  • Zertifizierung gemäß EN 1149:5-2018 und EN ISO 61340-5-1.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Weiß

Größe

XXL

Werkstoff

65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Antistatik Faser

Flächengewicht Gewebe pro m²

210 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht chemisch reinigen, Nicht bügeln, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bleichen

Größe FR/ES/PT/BE

XXL

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen