Mantelhaken ZD 21
Mantelhaken ZD 21
KLDHAK-ZD21-(NI)-MATT
Art.-Nr. 0683507401
EAN 4038898563617
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Design passend zu Möbelgriff, Hut- und Mantelhaken, Türdrücker und Fenstergriff ZD 21
Einheitliche Ausstattung einer Wohneinheit möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Breite | 78 mm |
Höhe | 58 mm |
Tiefe | 32 mm |
Lochabstand | 32 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!