Markierungsfarbe Neon
Straßenmarkierer Neon
BAUMARK-NEON-BLAU-500ML
Art.-Nr.
0893199184
EAN 4062856134304
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnell trocknende Neon-Anstrichfarbe für Markierungsarbeiten auf Straßen und Baustellen
- Einfach in der Anwendung (auch wenn Handschuhe getragen werden)
- Ausgezeichnete Deckkraft und Leuchtkraft (bis zu 9 Monate)
- Wird in einem Abstand von 5 bis15 cm aufgesprüht
- Schnell trocknend, kein Verlaufen
- Hervorragende Haftfähigkeit selbst auf nassen Oberflächen
- Anwendbar bei Temperaturen bis zu -20 °C
- Lagerungstemperatur: 15 bis 25 °C
- Keine Gefahr für Umwelt oder Gesundheit
- Abnehmbare Kappe für spezielle Anwendungen
Hinweis
Präfixe NB6S 006 XXX und NB6S 007 281
- Zum Markieren von Fahrbahnen
- Neue Sicherheitskappe mit Sperre verhindert ein unbeabsichtigtes Sprühen
- Spezielle Düse mit verstellbarem Winkel für Sprühen über Kopf, mit Selbstreinigungsfunktion (kein Ausspülen erforderlich)
Präfix NB6S 007 XXX
- Gut geeignet für Markierungen auf Baustellen oder in der Forstwirtschaft
- Spezielle Düse für Sprühen zur Seite
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Inhalt | 500 ml |
Farbe | Blau |