Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Markierungsfarbe Neon

Markierungsfarbe Neon
MARKFARB-NEON-GELB-500ML

Art.-Nr. 0893199182

EAN 4062856134281

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Markierungsfarbe Neon

Art.-Nr. 0893199182

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnell trocknende Neon-Anstrichfarbe für Markierungsarbeiten auf Straßen und Baustellen
  • Einfach in der Anwendung (auch wenn Handschuhe getragen werden)

  • Ausgezeichnete Deckkraft und Leuchtkraft (bis zu 9 Monate)

  • Wird in einem Abstand von 5 bis15 cm aufgesprüht

  • Schnell trocknend, kein Verlaufen

  • Hervorragende Haftfähigkeit selbst auf nassen Oberflächen

  • Anwendbar bei Temperaturen bis zu -20 °C

  • Lagerungstemperatur: 15 bis 25 °C

  • Keine Gefahr für Umwelt oder Gesundheit

  • Abnehmbare Kappe für spezielle Anwendungen
Hinweis

Präfixe NB6S 006 XXX und NB6S 007 281


  • Zum Markieren von Fahrbahnen

  • Neue Sicherheitskappe mit Sperre verhindert ein unbeabsichtigtes Sprühen

  • Spezielle Düse mit verstellbarem Winkel für Sprühen über Kopf, mit Selbstreinigungsfunktion (kein Ausspülen erforderlich)


Präfix NB6S 007 XXX


  • Gut geeignet für Markierungen auf Baustellen oder in der Forstwirtschaft

  • Spezielle Düse für Sprühen zur Seite
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Inhalt

500 ml

Farbe

Gelb

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen