Maschinenadapter mit Schnellwechselfutter
Schnellwechselfutter
VERBTL-SWF-6KT-5/16ZOX4KT-1/2ZO-75MM
Art.-Nr.
0614176503
EAN 4058794147018
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maschinenadapter für Steckschlüsseleinsätze mit 4-kant Aufnahme
Schneller und einfacher Werkzeugwechsel
Mit Schnellwechselfutter für dauerhafte Verriegelung oder schnelles Wechseln der Steckschlüsseleinsätze
Sichere Verriegelung
Hülse mit Rändelung, Verwendung auch mit öligen Fingern problemlos möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Standard-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelfangrille – DIN 3120
![]() | |
Abtrieb (S1) | 1/2 Zoll |
Antrieb (S2) | C 8,0 (5/16 Zoll) |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt, matt satiniert |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 17 mm |
Länge (L1) | 75 mm |