Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376
Maschinengewindebohrer HSCo Blau Form B
MGBO-DULO-HSCO-DIN376-BLAU-M14
Art.-Nr. 065314
EAN 4011231541404
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie
Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
Datenblätter(X)
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Lochtyp | Durchgangsloch ≤ 3xD |
Passend für Maschinentyp | Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M14 |
Steigung | 2 mm |
Länge | 110 mm |
Schaftdurchmesser | 11,0 mm |
Größe Vierkant | 9,0 mm |
DIN | 376 |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Blank |
Form | B |
Kernlochdurchmesser | 12,0 mm |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2 (6H) |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 850 N/mm² |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Lehrenhaltigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Schneidverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Spanbildung (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle |
| Legende |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| f = Vorschub [mm/U] |
| n = Drehzahl [U/min] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Schnittwerte | ||||||||||||
| Für M2 - M3 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 1592 | 3183 | 0,40 | 1273 | 2546 | 0,45 | 1061 | 2122 | 0,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 1592 | 3183 | 0,40 | 1273 | 2546 | 0,45 | 1061 | 2122 | 0,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 1592 | 3183 | 0,40 | 1273 | 2546 | 0,45 | 1061 | 2122 | 0,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 1000 N/mm² | 10 | 20 | 1592 | 3183 | 0,40 | 1273 | 2546 | 0,45 | 1061 | 2122 | 0,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 1000 N/mm² | 10 | 20 | 1592 | 3183 | 0,40 | 1273 | 2546 | 0,45 | 1061 | 2122 | 0,50 |
| Legierte Vergütungsstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 477 | 1592 | 0,40 | 382 | 1273 | 0,45 | 318 | 1061 | 0,50 |
| Nitrierstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 477 | 1592 | 0,40 | 382 | 1273 | 0,45 | 318 | 1061 | 0,50 |
| Werkzeugstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 477 | 1592 | 0,40 | 382 | 1273 | 0,45 | 318 | 1061 | 0,50 |
| Schnellarbeitsstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 477 | 1592 | 0,40 | 382 | 1273 | 0,45 | 318 | 1061 | 0,50 |
| Schnittwerte | |||||||||
| Für M24 - M30 | |||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M24 | M30 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| von | bis | von | bis | von | bis | ||||
| Stähle | |||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 133 | 265 | 3,00 | 106 | 212 | 3,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 133 | 265 | 3,00 | 106 | 212 | 3,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 133 | 265 | 3,00 | 106 | 212 | 3,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 1000 N/mm² | 10 | 20 | 133 | 265 | 3,00 | 106 | 212 | 3,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 1000 N/mm² | 10 | 20 | 133 | 265 | 3,00 | 106 | 212 | 3,50 |
| Legierte Vergütungsstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 40 | 133 | 3,00 | 32 | 106 | 3,50 |
| Nitrierstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 40 | 133 | 3,00 | 32 | 106 | 3,50 |
| Werkzeugstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 40 | 133 | 3,00 | 32 | 106 | 3,50 |
| Schnellarbeitsstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 40 | 133 | 3,00 | 32 | 106 | 3,50 |
| Schnittwerte | ||||||||||||
| Für M14 - M20 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M14 | M16 | M20 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 227 | 455 | 2,00 | 199 | 398 | 2,00 | 159 | 318 | 2,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 227 | 455 | 2,00 | 199 | 398 | 2,00 | 159 | 318 | 2,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 227 | 455 | 2,00 | 199 | 398 | 2,00 | 159 | 318 | 2,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 1000 N/mm² | 10 | 20 | 227 | 455 | 2,00 | 199 | 398 | 2,00 | 159 | 318 | 2,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 1000 N/mm² | 10 | 20 | 227 | 455 | 2,00 | 199 | 398 | 2,00 | 159 | 318 | 2,50 |
| Legierte Vergütungsstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 68 | 227 | 2,00 | 60 | 199 | 2,00 | 48 | 159 | 2,50 |
| Nitrierstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 68 | 227 | 2,00 | 60 | 199 | 2,00 | 48 | 159 | 2,50 |
| Werkzeugstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 68 | 227 | 2,00 | 60 | 199 | 2,00 | 48 | 159 | 2,50 |
| Schnellarbeitsstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 68 | 227 | 2,00 | 60 | 199 | 2,00 | 48 | 159 | 2,50 |
| Schnittwerte | ||||||||||||
| Für M8 - M12 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M8 | M10 | M12 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 398 | 796 | 1,25 | 318 | 637 | 1,50 | 265 | 531 | 1,75 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 398 | 796 | 1,25 | 318 | 637 | 1,50 | 265 | 531 | 1,75 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 398 | 796 | 1,25 | 318 | 637 | 1,50 | 265 | 531 | 1,75 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 1000 N/mm² | 10 | 20 | 398 | 796 | 1,25 | 318 | 637 | 1,50 | 265 | 531 | 1,75 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 1000 N/mm² | 10 | 20 | 398 | 796 | 1,25 | 318 | 637 | 1,50 | 265 | 531 | 1,75 |
| Legierte Vergütungsstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 119 | 398 | 1,25 | 95 | 318 | 1,50 | 80 | 265 | 1,75 |
| Nitrierstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 119 | 398 | 1,25 | 95 | 318 | 1,50 | 80 | 265 | 1,75 |
| Werkzeugstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 119 | 398 | 1,25 | 95 | 318 | 1,50 | 80 | 265 | 1,75 |
| Schnellarbeitsstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 119 | 398 | 1,25 | 95 | 318 | 1,50 | 80 | 265 | 1,75 |
| Schnittwerte | ||||||||||||
| Für M4 - M6 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 796 | 1592 | 0,70 | 637 | 1273 | 0,80 | 531 | 1061 | 1,00 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 796 | 1592 | 0,70 | 637 | 1273 | 0,80 | 531 | 1061 | 1,00 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 796 | 1592 | 0,70 | 637 | 1273 | 0,80 | 531 | 1061 | 1,00 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 1000 N/mm² | 10 | 20 | 796 | 1592 | 0,70 | 637 | 1273 | 0,80 | 531 | 1061 | 1,00 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 1000 N/mm² | 10 | 20 | 796 | 1592 | 0,70 | 637 | 1273 | 0,80 | 531 | 1061 | 1,00 |
| Legierte Vergütungsstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 239 | 796 | 0,70 | 191 | 637 | 0,80 | 159 | 531 | 1,00 |
| Nitrierstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 239 | 796 | 0,70 | 191 | 637 | 0,80 | 159 | 531 | 1,00 |
| Werkzeugstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 239 | 796 | 0,70 | 191 | 637 | 0,80 | 159 | 531 | 1,00 |
| Schnellarbeitsstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 239 | 796 | 0,70 | 191 | 637 | 0,80 | 159 | 531 | 1,00 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!