Maschinengewindebohrer HSCo Blauring, Grundloch DIN 371/376
Maschinengewindebohrer HSCo Blau Form C
MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-BLAU-M8
Art.-Nr. 065308
EAN 4011231541114
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie
- Optimierte Mikrogeometrie und schräg abgesetztes Gewindeteil für eine hohe Prozesssicherheit und höhere Standzeit gegenüber vergleichbaren Maschinengewindebohrern
- Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
- Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Datenblätter(X)
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Lochtyp | Grundloch ≤ 2,5xD |
Passend für Maschinentyp | Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M8 |
Steigung | 1,25 mm |
Länge | 90 mm |
Schaftdurchmesser | 8,0 mm |
Größe Vierkant | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Blank |
Form | C |
Kernlochdurchmesser | 6,8 mm |
Drallwinkel | 40° (rechts) |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2 (6H) |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 850 N/mm² |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Lehrenhaltigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Schneidverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Spanbildung (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle |
| Legende |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| f = Vorschub [mm/U] |
| n = Drehzahl [U/min] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Schnittwerte | ||||||||||||
| Für M2 - M3 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
| Legierte Vergütungsstähle | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
| Nitrierstähle | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
| Werkzeugstähle | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
| Schnellarbeitsstähle | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 1273 | 1592 | 0,40 | 1019 | 1273 | 0,50 | 849 | 1061 | 0,50 |
| Für M24 - M30 | |||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M24 | M30 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| von | bis | von | bis | von | bis | ||||
| Stähle | |||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
| Legierte Vergütungsstähle | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
| Nitrierstähle | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
| Werkzeugstähle | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
| Schnellarbeitsstähle | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 106 | 133 | 3,00 | 85 | 106 | 3,50 |
| Für M14- M20 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M14 | M16 | M20 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
| Legierte Vergütungsstähle | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
| Nitrierstähle | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
| Werkzeugstähle | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
| Schnellarbeitsstähle | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 | 127 | 159 | 2,50 |
| Für M8 - M12 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M8 | M10 | M12 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
| Legierte Vergütungsstähle | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
| Nitrierstähle | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
| Werkzeugstähle | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
| Schnellarbeitsstähle | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 398 | 1,30 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,80 |
| Für M4 - M6 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
| Legierte Vergütungsstähle | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
| Nitrierstähle | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
| Werkzeugstähle | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |
| Schnellarbeitsstähle | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 | 424 | 531 | 1,00 |