Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer HSCo Blauring, Grundloch DIN 371/376

Maschinengewindebohrer HSCo Blau Form C
MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN376-BLAU-M16
ZEBRA

Art.-Nr. 0653016
EAN 4011231540889

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring, Grundloch DIN 371/376

Art.-Nr. 0653016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Blauring-Maschinengewindebohrer für allgemeine, breite Anwendungen in langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.
  • Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie

  • Optimierte Mikrogeometrie und schräg abgesetztes Gewindeteil für eine hohe Prozesssicherheit und höhere Standzeit gegenüber vergleichbaren Maschinengewindebohrern
Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Lochtyp

Grundloch ≤ 2,5xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum
Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M16

Steigung

2 mm

Länge

110 mm

Schaftdurchmesser

12 mm

Größe Vierkant

9 mm

DIN

376

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Form

C

Kernlochdurchmesser

14 mm

Drallwinkel

40° (rechts)

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2 (6H)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

850 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle

Schnittwerte
Für M2 - M3
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit M2M2,5M3
vcnfnfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle< 850 N/mm²1520127315920,40101912730,5084910610,50
Unlegierte Vergütungsstähle< 850 N/mm²1520127315920,40101912730,5084910610,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle< 850 N/mm²1520127315920,40101912730,5084910610,50
Unlegierte Vergütungsstähle< 1.000 N/mm²1015127315920,40101912730,5084910610,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle< 1.000 N/mm²1015127315920,40101912730,5084910610,50
Legierte Vergütungsstähle< 1.200 N/mm²68127315920,40101912730,5084910610,50
Nitrierstähle< 1.200 N/mm²68127315920,40101912730,5084910610,50
Werkzeugstähle< 1.200 N/mm²68127315920,40101912730,5084910610,50
Schnellarbeitsstähle< 1.200 N/mm²68127315920,40101912730,5084910610,50
Für M4 - M6
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit M4M5M6
vcnfnfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle< 850 N/mm²15206377960,705096370,804245311,00
Unlegierte Vergütungsstähle< 850 N/mm²15206377960,705096370,804245311,00
Niedriglegierte Vergütungsstähle< 850 N/mm²15206377960,705096370,804245311,00
Unlegierte Vergütungsstähle< 1.000 N/mm²10156377960,705096370,804245311,00
Niedriglegierte Vergütungsstähle< 1.000 N/mm²10156377960,705096370,804245311,00
Legierte Vergütungsstähle< 1.200 N/mm²686377960,705096370,804245311,00
Nitrierstähle< 1.200 N/mm²686377960,705096370,804245311,00
Werkzeugstähle< 1.200 N/mm²686377960,705096370,804245311,00
Schnellarbeitsstähle< 1.200 N/mm²686377960,705096370,804245311,00
Für M8 - M12
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit M8M10M12
vcnfnfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle< 850 N/mm²15203183981,302553181,502122651,80
Unlegierte Vergütungsstähle< 850 N/mm²15203183981,302553181,502122651,80
Niedriglegierte Vergütungsstähle< 850 N/mm²15203183981,302553181,502122651,80
Unlegierte Vergütungsstähle< 1.000 N/mm²10153183981,302553181,502122651,80
Niedriglegierte Vergütungsstähle< 1.000 N/mm²10153183981,302553181,502122651,80
Legierte Vergütungsstähle< 1.200 N/mm²683183981,302553181,502122651,80
Nitrierstähle< 1.200 N/mm²683183981,302553181,502122651,80
Werkzeugstähle< 1.200 N/mm²683183981,302553181,502122651,80
Schnellarbeitsstähle< 1.200 N/mm²683183981,302553181,502122651,80
Für M14- M20
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit M14M16M20
vcnfnfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle< 850 N/mm²15201822272,001591992,001271592,50
Unlegierte Vergütungsstähle< 850 N/mm²15201822272,001591992,001271592,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle< 850 N/mm²15201822272,001591992,001271592,50
Unlegierte Vergütungsstähle< 1.000 N/mm²10151822272,001591992,001271592,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle< 1.000 N/mm²10151822272,001591992,001271592,50
Legierte Vergütungsstähle< 1.200 N/mm²681822272,001591992,001271592,50
Nitrierstähle< 1.200 N/mm²681822272,001591992,001271592,50
Werkzeugstähle< 1.200 N/mm²681822272,001591992,001271592,50
Schnellarbeitsstähle< 1.200 N/mm²681822272,001591992,001271592,50
Für M24 - M30
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit M24M30
vcnfnf
vonbisvonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle< 850 N/mm²15201061333,00851063,50
Unlegierte Vergütungsstähle< 850 N/mm²15201061333,00851063,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle< 850 N/mm²15201061333,00851063,50
Unlegierte Vergütungsstähle< 1.000 N/mm²10151061333,00851063,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle< 1.000 N/mm²10151061333,00851063,50
Legierte Vergütungsstähle< 1.200 N/mm²681061333,00851063,50
Nitrierstähle< 1.200 N/mm²681061333,00851063,50
Werkzeugstähle< 1.200 N/mm²681061333,00851063,50
Schnellarbeitsstähle< 1.200 N/mm²681061333,00851063,50
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen