Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring, Alu-Profi, Grundloch DIN 371/376

Maschinengewindebohrer HSCo Gelb Form C
MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN376-GELB-M12

Art.-Nr. 0656012

EAN 4011231543149

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer HSCo Gelbring, Alu-Profi, Grundloch DIN 371/376

Art.-Nr. 0656012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Alu-Profi für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Silizium. Zusätzlich geeignet für langspanende Kunststoffe, Zink und Kupfer.

Exakt auf Aluminium abgestimmte Schneidengeometrie


Vergrößerter Spanraum und erhöhter Drallwinkel



Verringerte Gefahr von Ausbrüchen an den Schneidkanten des Werkzeugs


Optimierte Mikrogeometrie



Sehr gute Spanabfuhr


Durch die geglättete Oberfläche in blanker Ausführung werden Materialanhaftungen minimiert und eine sehr gute Spanabfuhr gewährleistet.



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Nichteisenmetall

Lochtyp

Grundloch ≤ 2,5xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M12

Steigung

1,75 mm

Länge

110 mm

Schaftdurchmesser

9,0 mm

Größe Vierkant

7,0 mm

DIN

376

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Form

C

Kernlochdurchmesser

10,2 mm

Drallwinkel

45° (rechts)

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2 (6H)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Kupfer niedriglegiert, Messing langspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Schnittwerte
Für M3 - M5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M3 M4 M5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
NE-Metalle
Aluminium und Al-Legierungen ≤ 450 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Al-Knetlegierungen ≤ 400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Al-Gusslegierungen <= 10%Si ≤ 600 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Kupfer, niedriglegiert ≤ 400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Bronze, langspanend ≤ 1.000 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Kunststoffe, duroplastisch 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Kunststoffe, thermoplastisch 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für M20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M20
vc n f
von bis von bis
NE-Metalle
Aluminium und Al-Legierungen ≤ 450 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Al-Knetlegierungen ≤ 400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Al-Gusslegierungen <= 10%Si ≤ 600 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Kupfer, niedriglegiert ≤ 400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Bronze, langspanend ≤ 1.000 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Kunststoffe, duroplastisch 6 8 95 127 2,50
Kunststoffe, thermoplastisch 6 8 95 127 2,50
Für M12 - M16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M12 M14 M16
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
NE-Netalle
Aluminium und Al-Legierungen ≤ 450 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Al-Knetlegierungen ≤ 400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Al-Gusslegierungen <= 10%Si ≤ 600 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Kupfer, niedriglegiert ≤ 400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Bronze, langspanend ≤ 1.000 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Kunststoffe, duroplastisch 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Kunststoffe, thermoplastisch 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Für M6 - M10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M6 M8 M10
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
NE-Metalle
Aluminium und Al-Legierungen ≤ 450 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Al-Knetlegierungen ≤ 400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Al-Gusslegierungen <= 10%Si ≤ 600 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Kupfer, niedriglegiert ≤ 400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Bronze, langspanend ≤ 1.000 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Kunststoffe, duroplastisch 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Kunststoffe, thermoplastisch 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen