Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376
Maschinengewindebohrer HSCo grün Form B
MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GRUEN-M3
Art.-Nr. 06553
EAN 4011231542944
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Präzise auf Edelstahl zugeschnittene Werkzeuggeometrie mit erhöhtem Freiwinkel
- Beim Gewindeschneiden müssen ausreichend Kühlflüssigkeit und Schmierstoff zugegeben werden.
- Siehe Übersichtstabellen für Maschinengewindebohrer-Werkstoff-Zuordnungen
Datenblätter(X)
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers muss der gesamte Schälanschnitt des Werkzeugs aus dem Bohrloch entfernt werden. Andernfalls können Schneidkanten abbrechen oder das Werkzeug brechen.
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl |
Lochtyp | Durchgangsloch ≤ 3xD |
Passend für Maschinentyp | Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M3 |
Steigung | 0,5 mm |
Länge | 56 mm |
Schaftdurchmesser | 3,5 mm |
Größe Vierkant | 2,7 mm |
DIN | 371 |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Blank |
Form | B |
Kernlochdurchmesser | 2,5 mm |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2 (6H) |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1000 N/mm² |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Lehrenhaltigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schneidverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Spanbildung (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch |
| Schnittwerte | ||||||||||||
| Für M3 - M5 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 1061 | 2122 | 0,50 | 796 | 1592 | 0,70 | 637 | 1273 | 0,80 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 1061 | 2122 | 0,50 | 796 | 1592 | 0,70 | 637 | 1273 | 0,80 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 1061 | 2122 | 0,50 | 796 | 1592 | 0,70 | 637 | 1273 | 0,80 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 1000 N/mm² | 10 | 20 | 1061 | 2122 | 0,50 | 796 | 1592 | 0,70 | 637 | 1273 | 0,80 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 1000 N/mm² | 10 | 20 | 1061 | 2122 | 0,50 | 796 | 1592 | 0,70 | 637 | 1273 | 0,80 |
| Legierte Vergütungsstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 318 | 1061 | 0,50 | 239 | 796 | 0,70 | 191 | 637 | 0,80 |
| Nitrierstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 318 | 1061 | 0,50 | 239 | 796 | 0,70 | 191 | 637 | 0,80 |
| Werkzeugstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 318 | 1061 | 0,50 | 239 | 796 | 0,70 | 191 | 637 | 0,80 |
| Schnellarbeitsstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 318 | 1061 | 0,50 | 239 | 796 | 0,70 | 191 | 637 | 0,80 |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 6 | 10 | 637 | 1061 | 0,50 | 477 | 796 | 0,70 | 382 | 637 | 0,80 |
| Legende |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| f = Vorschub [mm/U] |
| n = Drehzahl [U/min] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Schnittwerte | ||||||
| Für M20 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| von | bis | von | bis | |||
| Stähle | ||||||
| Allgemeine Baustähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 159 | 318 | 2,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 159 | 318 | 2,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 159 | 318 | 2,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 1000 N/mm² | 10 | 20 | 159 | 318 | 2,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 1000 N/mm² | 10 | 20 | 159 | 318 | 2,50 |
| Legierte Vergütungsstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 48 | 159 | 2,50 |
| Nitrierstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 48 | 159 | 2,50 |
| Werkzeugstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 48 | 159 | 2,50 |
| Schnellarbeitsstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 48 | 159 | 2,50 |
| Edelstähle | ||||||
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 6 | 10 | 95 | 159 | 2,50 |
| Schnittwerte | ||||||||||||
| Für M12 - M16 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 265 | 531 | 1,75 | 227 | 455 | 2,00 | 199 | 398 | 2,00 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 265 | 531 | 1,75 | 227 | 455 | 2,00 | 199 | 398 | 2,00 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 265 | 531 | 1,75 | 227 | 455 | 2,00 | 199 | 398 | 2,00 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 1000 N/mm² | 10 | 20 | 265 | 531 | 1,75 | 227 | 455 | 2,00 | 199 | 398 | 2,00 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 1000 N/mm² | 10 | 20 | 265 | 531 | 1,75 | 227 | 455 | 2,00 | 199 | 398 | 2,00 |
| Legierte Vergütungsstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 80 | 265 | 1,75 | 68 | 227 | 2,00 | 60 | 199 | 2,00 |
| Nitrierstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 80 | 265 | 1,75 | 68 | 227 | 2,00 | 60 | 199 | 2,00 |
| Werkzeugstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 80 | 265 | 1,75 | 68 | 227 | 2,00 | 60 | 199 | 2,00 |
| Schnellarbeitsstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 80 | 265 | 1,75 | 68 | 227 | 2,00 | 60 | 199 | 2,00 |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 6 | 10 | 159 | 265 | 1,75 | 136 | 227 | 2,00 | 119 | 199 | 2,00 |
| Schnittwerte | ||||||||||||
| Für M6 - M10 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 531 | 1061 | 1,00 | 398 | 796 | 1,25 | 318 | 637 | 1,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 531 | 1061 | 1,00 | 398 | 796 | 1,25 | 318 | 637 | 1,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 850 N/mm² | 10 | 20 | 531 | 1061 | 1,00 | 398 | 796 | 1,25 | 318 | 637 | 1,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 1000 N/mm² | 10 | 20 | 531 | 1061 | 1,00 | 398 | 796 | 1,25 | 318 | 637 | 1,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | < 1000 N/mm² | 10 | 20 | 531 | 1061 | 1,00 | 398 | 796 | 1,25 | 318 | 637 | 1,50 |
| Legierte Vergütungsstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 159 | 531 | 1,00 | 119 | 398 | 1,25 | 95 | 318 | 1,50 |
| Nitrierstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 159 | 531 | 1,00 | 119 | 398 | 1,25 | 95 | 318 | 1,50 |
| Werkzeugstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 159 | 531 | 1,00 | 119 | 398 | 1,25 | 95 | 318 | 1,50 |
| Schnellarbeitsstähle | < 1200 N/mm² | 3 | 10 | 159 | 531 | 1,00 | 119 | 398 | 1,25 | 95 | 318 | 1,50 |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 6 | 10 | 318 | 531 | 1,00 | 239 | 398 | 1,25 | 191 | 318 | 1,50 |