Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Blauring TiN Durchgangsloch DIN 371/376

Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Blau Form B
MGBO-DULO-HSCO-DIN371-TIN-BLAU-M3

Art.-Nr. 065310003

EAN 4047376511132

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Blauring TiN Durchgangsloch DIN 371/376

Art.-Nr. 065310003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Longlife Blauring-Maschinengewindebohrer mit Titan-Nitrid-Beschichtung für die Bearbeitung von langspanenden, unlegierten Stählen bis 1.000 N/mm² Festigkeit.

Bis zu 2-fach höhere Standzeit sowie bis zu 50% höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber vergleichbaren unbeschichteten Werkzeugen


Optimierte TiN-Beschichtung



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M3

Steigung

0,5 mm

Länge

56 mm

Schaftdurchmesser

3,5 mm

Größe Vierkant

2,7 mm

DIN

371

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

TiN

Form

B

Kernlochdurchmesser

2,5 mm

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2 (6H)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle

Schnittwerte für Maschinengewindebohrer HSCo Longlife
Für M3 - M5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M3 M4 M5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 20 50 2.122 5.305 0,50 1.592 3.979 0,70 1.273 3.183 0,80
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 20 50 2.122 5.305 0,50 1.592 3.979 0,70 1.273 3.183 0,80
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 20 50 2.122 5.305 0,50 1.592 3.979 0,70 1.273 3.183 0,80
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 20 50 2.122 5.305 0,50 1.592 3.979 0,70 1.273 3.183 0,80
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 20 50 2.122 5.305 0,50 1.592 3.979 0,70 1.273 3.183 0,80
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 5 20 531 2.122 0,50 398 1.592 0,70 318 1.273 0,80
Gusseisen ≤ 300 HB 20 50 2.122 5.305 0,50 1.592 3.979 0,70 1.273 3.183 0,80
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 20 50 2.122 5.305 0,50 1.592 3.979 0,70 1.273 3.183 0,80
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Maschinengewindebohrer HSCo Longlife
Für M20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M20
vc n f
von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 20 50 318 796 2,00
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 20 50 318 796 2,00
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 20 50 318 796 2,00
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 20 50 318 796 2,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 20 50 318 796 2,50
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 5 20 80 318 2,50
Gusseisen ≤ 300 HB 20 50 318 796 2,50
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 20 50 318 796 2,50
Schnittwerte für Maschinengewindebohrer HSCo Longlife
Für M12 - M16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M12 M14 M16
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 20 50 531 1.326 1,75 455 1.137 2,00 398 995 2,00
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 20 50 531 1.326 1,75 455 1.137 2,00 398 995 2,00
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 20 50 531 1.326 1,75 455 1.137 2,00 398 995 2,00
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 20 50 531 1.326 1,75 455 1.137 2,00 398 995 2,00
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 20 50 531 1.326 1,75 455 1.137 2,00 398 995 2,00
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 5 20 133 531 1,75 114 455 2,00 99 398 2,00
Gusseisen ≤ 300 HB 20 50 531 1.326 1,75 455 1.137 2,00 398 995 2,00
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 20 50 531 1.326 1,75 455 1.137 2,00 398 995 2,00
Schnittwerte für Maschinengewindebohrer HSCo Longlife
Für M6 - M10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M6 M8 M10
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 20 50 1.061 2.653 1,00 796 1.989 1,25 637 1.592 1,50
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 20 50 1.061 2.653 1,00 796 1.989 1,25 637 1.592 1,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 20 50 1.061 2.653 1,00 796 1.989 1,25 637 1.592 1,50
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 20 50 1.061 2.653 1,00 796 1.989 1,25 637 1.592 1,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 20 50 1.061 2.653 1,00 796 1.989 1,25 637 1.592 1,50
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 5 20 265 1.061 1,00 199 796 1,25 159 637 1,50
Gusseisen ≤ 300 HB 20 50 1.061 2.653 1,00 796 1.989 1,25 637 1.592 1,50
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 20 50 1.061 2.653 1,00 796 1.989 1,25 637 1.592 1,50

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen