Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Blauring TiN Durchgangsloch DIN 371/376
Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Blau Form B
MGBO-DULO-HSCO-DIN371-TIN-BLAU-M4
Art.-Nr. 065310004
EAN 4047376511163
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bis zu 2-fach höhere Standzeit sowie bis zu 50% höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber vergleichbaren unbeschichteten Werkzeugen
Optimierte TiN-Beschichtung
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
- Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
- Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Datenblätter(X)
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Lochtyp | Durchgangsloch ≤ 3xD |
Passend für Maschinentyp | Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M4 |
Steigung | 0,7 mm |
Länge | 63 mm |
Schaftdurchmesser | 4,5 mm |
Größe Vierkant | 3,4 mm |
DIN | 371 |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | TiN |
Form | B |
Kernlochdurchmesser | 3,3 mm |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2 (6H) |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1000 N/mm² |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Lehrenhaltigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schneidverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Spanbildung (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle |
| Schnittwerte für Maschinengewindebohrer HSCo Longlife | ||||||||||||
| Für M3 - M5 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2.122 | 5.305 | 0,50 | 1.592 | 3.979 | 0,70 | 1.273 | 3.183 | 0,80 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2.122 | 5.305 | 0,50 | 1.592 | 3.979 | 0,70 | 1.273 | 3.183 | 0,80 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2.122 | 5.305 | 0,50 | 1.592 | 3.979 | 0,70 | 1.273 | 3.183 | 0,80 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 2.122 | 5.305 | 0,50 | 1.592 | 3.979 | 0,70 | 1.273 | 3.183 | 0,80 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 2.122 | 5.305 | 0,50 | 1.592 | 3.979 | 0,70 | 1.273 | 3.183 | 0,80 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2.122 | 0,50 | 398 | 1.592 | 0,70 | 318 | 1.273 | 0,80 |
| Gusseisen | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 2.122 | 5.305 | 0,50 | 1.592 | 3.979 | 0,70 | 1.273 | 3.183 | 0,80 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 2.122 | 5.305 | 0,50 | 1.592 | 3.979 | 0,70 | 1.273 | 3.183 | 0,80 |
| Legende | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
| f = Vorschub [mm/U] | |
| n = Drehzahl [U/min] | |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |
| Schnittwerte für Maschinengewindebohrer HSCo Longlife | ||||||
| Für M20 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| von | bis | von | bis | |||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 318 | 796 | 2,00 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 318 | 796 | 2,00 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 318 | 796 | 2,00 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 318 | 796 | 2,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 318 | 796 | 2,50 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 80 | 318 | 2,50 |
| Gusseisen | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 318 | 796 | 2,50 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 318 | 796 | 2,50 |
| Schnittwerte für Maschinengewindebohrer HSCo Longlife | ||||||||||||
| Für M12 - M16 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 531 | 1.326 | 1,75 | 455 | 1.137 | 2,00 | 398 | 995 | 2,00 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 531 | 1.326 | 1,75 | 455 | 1.137 | 2,00 | 398 | 995 | 2,00 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 531 | 1.326 | 1,75 | 455 | 1.137 | 2,00 | 398 | 995 | 2,00 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 531 | 1.326 | 1,75 | 455 | 1.137 | 2,00 | 398 | 995 | 2,00 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 531 | 1.326 | 1,75 | 455 | 1.137 | 2,00 | 398 | 995 | 2,00 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 133 | 531 | 1,75 | 114 | 455 | 2,00 | 99 | 398 | 2,00 |
| Gusseisen | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 531 | 1.326 | 1,75 | 455 | 1.137 | 2,00 | 398 | 995 | 2,00 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 531 | 1.326 | 1,75 | 455 | 1.137 | 2,00 | 398 | 995 | 2,00 |
| Schnittwerte für Maschinengewindebohrer HSCo Longlife | ||||||||||||
| Für M6 - M10 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1.061 | 2.653 | 1,00 | 796 | 1.989 | 1,25 | 637 | 1.592 | 1,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1.061 | 2.653 | 1,00 | 796 | 1.989 | 1,25 | 637 | 1.592 | 1,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1.061 | 2.653 | 1,00 | 796 | 1.989 | 1,25 | 637 | 1.592 | 1,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 1.061 | 2.653 | 1,00 | 796 | 1.989 | 1,25 | 637 | 1.592 | 1,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 1.061 | 2.653 | 1,00 | 796 | 1.989 | 1,25 | 637 | 1.592 | 1,50 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 265 | 1.061 | 1,00 | 199 | 796 | 1,25 | 159 | 637 | 1,50 |
| Gusseisen | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 1.061 | 2.653 | 1,00 | 796 | 1.989 | 1,25 | 637 | 1.592 | 1,50 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 1.061 | 2.653 | 1,00 | 796 | 1.989 | 1,25 | 637 | 1.592 | 1,50 |