Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Grünring TiN Durchgangsloch DIN 371/376
Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Grün Form B
MGBO-DULO-HSCO-DIN371-TIN-GRUEN-M3
Art.-Nr. 065510003
EAN 4047376516281
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bis zu 3-fach höhere Standzeit sowie bis zu 30% höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber vergleichbaren unbeschichteten Werkzeugen
Optimierte TiN-Beschichtung
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
- Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
- Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Datenblätter(X)
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl |
Lochtyp | Durchgangsloch ≤ 3xD |
Passend für Maschinentyp | Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M3 |
Steigung | 0,5 mm |
Länge | 56 mm |
Schaftdurchmesser | 3,5 mm |
Größe Vierkant | 2,7 mm |
DIN | 371 |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | TiN |
Form | B |
Kernlochdurchmesser | 2,5 mm |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2 (6H) |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Lehrenhaltigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schneidverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Spanbildung (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch |