Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Rotring, TiAlN+, Durchgangsloch DIN 371/376

Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Rot Form B
MGBO-DULO-HSCO-DIN376-TIALN+-ROT-M16

Art.-Nr. 0654731600

EAN 4056807649955

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Rotring, TiAlN+, Durchgangsloch DIN 371/376

Art.-Nr. 0654731600

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der extrem stabile Longlife Gewindebohrer für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten von 1.000 bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschaftliche Maschinen, etc.

High-End TiAlN+-Beschichtung


  • Aktuell eine der leistungsstärksten Gewindebohrer-Beschichtungen am Markt zur Bearbeitung harter Werkstoffe

  • Speziell für die Gewindebearbeitung entwickelt

  • Extrem hohe Temperaturbeständigkeit bis 800 C°

  • Sehr hohe Schichthärte bis 3.000 HV

  • Multilayer-Aufbau mit zusätzlicher Gleitstoffschicht sorgt für extrem niedrige Reibwerte, eine geringe Adhäsionsneigung und eine optimale Spanabfuhr


Stabile Schneidkante


Der reduzierte Spanwinkel sorgt für eine Stabilisierung der Schneidkante.



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Harter und zäher Werkstoff

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M16

Steigung

2,0 mm

Länge

110 mm

Schaftdurchmesser

12,0 mm

Größe Vierkant

9,0 mm

DIN

376

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

TiAlN plus

Form

B

Kernlochdurchmesser

14,0 mm

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2 (6H)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1400 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle

Schnittwerte
Für M3 - M5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M3 M4 M5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Unlegierte Vergütungsstähle ≥ 1.000 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≥ 1.000 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Edelstähle
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Güsse
Gusseisen ≤ 300 HB 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Harte Werkstoffe
Hardox ≤ 1.400 N/mm² 3 6 318 637 0,50 239 477 0,70 191 382 0,80
Federstähle ≤ 1.100 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für M20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M20
vc n f
von bis von bis
Stähle
Unlegierte Vergütungsstähle ≥ 1.000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≥ 1.000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Edelstähle
Sonderlegierungen ≤ 1.200 N/mm² 4 6 64 95 2,50
Güsse
Gusseisen ≤ 300 HB 8 10 127 159 2,50
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 6 8 95 127 2,50
Harte Werkstoffe
Hardox ≤ 1.400 N/mm² 3 6 48 95 2,50
Federstähle ≤ 1.100 N/mm² 6 8 95 127 2,50
Für M12 - M16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M12 M14 M16
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Unlegierte Vergütungsstähle ≥ 1.000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≥ 1.000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Edelstähle
Sonderlegierungen ≤ 1.200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
Güsse
Gusseisen ≤ 300 HB 8 10 212 265 1,75 182 227 2,00 159 199 2,00
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Harte Werkstoffe
Hardox ≤ 1.400 N/mm² 3 6 80 159 1,75 68 136 2,00 60 119 2,00
Federstähle ≤ 1.100 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Für M6 - M10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M6 M8 M10
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Unlegierte Vergütungsstähle ≥ 1.000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≥ 1.000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Edelstähle
Sonderlegierungen ≤ 1.200 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Güsse
Gusseisen ≤ 300 HB 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25 255 318 1,50
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Harte Werkstoffe
Hardox ≤ 1.400 N/mm² 3 6 159 318 1,00 119 239 1,25 95 191 1,50
Federstähle ≤ 1.100 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen