Maschinengewindebohrer HSCo Multi Longlife, Durchgangsloch DIN 371/376
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Longlife Form B
MGBO-DULO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M6
Art.-Nr. 0658740600
EAN 4062856142330
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Herausragende Performance und Wirtschaftlichkeit
- Bis zu 12-fach höhere Standzeit und bis 150 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen unbeschichteten Maschinengewindebohrern
- Bis zu 9-fach höhere Standzeit und bis 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen Maschinengewindebohrern mit TiN-Beschichtung
- Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern
Magma Multilayer-Beschichtung
- Multilayer-Aufbau sorgt für reduzierte Reibwerte, eine geringe Adhäsionsneigung und eine optimale Spanabfuhr
- Extrem hohe Temperaturbeständigkeit bis 800°C
- Sehr hohe Schichthärte von 3.000 HV
Optimale Haftung der Beschichtung sowie verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug
Die extra homogene Schneidkantenverrundung sorgt für eine hohe Prozesssicherheit und noch höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Maschinengewindebohrern.
In nahezu allen Werkstoffen prozesssicher einsetzbar
Neu entwickelte Werkzeuggeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie
X-Aufmaß für eine erhöhte Standzeit und Prozesssicherheit
Ideal für anspruchsvolle Bearbeitungen und Serienfertigungen mit einer hohen Anzahl von Gewinden
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
- Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden
- Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Datenblätter(X)
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall |
Lochtyp | Durchgangsloch ≤ 3xD |
Passend für Maschinentyp | Ständerbohrmaschine, Fräsbohrzentrum |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Steigung | 1,0 mm |
Länge | 80 mm |
Schaftdurchmesser | 6,0 mm |
Größe Vierkant | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Magma Multilayer Beschichtung |
Form | B |
Kernlochdurchmesser | 5,0 mm |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2X (6HX) |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Lehrenhaltigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schneidverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Spanbildung (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Kupfer niedriglegiert, Messing langspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch |
| Schnittwerte für Maschinengewindebohrer HSCo Longlife | ||||||||||||
| Für M3 - M5 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1.592 | 2.865 | 0,50 | 1.194 | 2.149 | 0,70 | 955 | 1.719 | 0,80 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1.592 | 2.865 | 0,50 | 1.194 | 2.149 | 0,70 | 955 | 1.719 | 0,80 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1.592 | 2.865 | 0,50 | 1.194 | 2.149 | 0,70 | 955 | 1.719 | 0,80 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 1.061 | 1.910 | 0,50 | 796 | 1.432 | 0,70 | 637 | 1.146 | 0,80 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 1.061 | 1.910 | 0,50 | 796 | 1.432 | 0,70 | 637 | 1.146 | 0,80 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1.061 | 1.273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1.061 | 1.273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1.061 | 1.273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1.061 | 1.273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Gusseisen | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 1.061 | 1.592 | 0,50 | 796 | 1.194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 849 | 1.273 | 0,50 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 |
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 1.061 | 1.592 | 0,50 | 796 | 1.194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Titan und Titanlegierungen | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,50 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
| Sonderlegierungen | ≤ 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Federstähle | ≤ 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 1.592 | 2.865 | 0,50 | 1.194 | 2.149 | 0,70 | 955 | 1.719 | 0,80 |
| Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 1.592 | 2.865 | 0,50 | 1.194 | 2.149 | 0,70 | 955 | 1.719 | 0,80 |
| Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 1.592 | 2.865 | 0,50 | 1.194 | 2.149 | 0,70 | 955 | 1.719 | 0,80 |
| Al-Gusslegierungen ≤ 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 1.061 | 1.592 | 0,50 | 796 | 1.194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 1.592 | 2.865 | 0,50 | 1.194 | 2.149 | 0,70 | 955 | 1.719 | 0,80 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 1.592 | 2.865 | 0,50 | 1.194 | 2.149 | 0,70 | 955 | 1.719 | 0,80 |
| Bronze, langspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 25 | 1.592 | 2.865 | 0,50 | 1.194 | 2.149 | 0,70 | 955 | 1.719 | 0,80 |
| Legende | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
| f = Vorschub [mm/U] | |
| n = Drehzahl [U/min] | |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |
| Schnittwerte für Maschinengewindebohrer HSCo Longlife | ||||||
| Für M20 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| von | bis | von | bis | |||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 159 | 286 | 2,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 159 | 286 | 2,50 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Gusseisen | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 127 | 191 | 2,50 |
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Titan und Titanlegierungen | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 32 | 64 | 2,50 |
| Sonderlegierungen | ≤ 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| Federstähle | ≤ 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Al-Gusslegierungen ≤ 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Bronze, langspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Schnittwerte für Maschinengewindebohrer HSCo Longlife | ||||||||||||
| Für M12 - M16 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 | 199 | 358 | 2,00 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 | 199 | 358 | 2,00 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Gusseisen | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 |
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Titan und Titanlegierungen | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 | 40 | 80 | 2,00 |
| Sonderlegierungen | ≤ 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| Federstähle | ≤ 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Al-Gusslegierungen ≤ 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Bronze, langspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Schnittwerte für Maschinengewindebohrer HSCo Longlife | ||||||||||||
| Für M6 - M10 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1.432 | 1,00 | 597 | 1.074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1.432 | 1,00 | 597 | 1.074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1.432 | 1,00 | 597 | 1.074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 | 318 | 573 | 1,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 | 318 | 573 | 1,50 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Gusseisen | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 424 | 637 | 1,00 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 |
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Titan und Titanlegierungen | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 | 64 | 127 | 1,50 |
| Sonderlegierungen | ≤ 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| Federstähle | ≤ 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1.432 | 1,00 | 597 | 1.074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1.432 | 1,00 | 597 | 1.074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1.432 | 1,00 | 597 | 1.074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Al-Gusslegierungen ≤ 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1.432 | 1,00 | 597 | 1.074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1.432 | 1,00 | 597 | 1.074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Bronze, langspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1.432 | 1,00 | 597 | 1.074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!