Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance, Durchgangsloch DIN 371/376

Maschinengewindebohrer HSCo Multi Perform. Form B
MGBO-DULO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M5

Art.-Nr. 0658700500

EAN 4056807656977

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Performance, Durchgangsloch DIN 371/376

Art.-Nr. 0658700500

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der High-Performance-Gewindebohrer mit der neu entwickelten Schaftgeneration (Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (Ø M4-M12)) für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.

Flexibler Einsatz in Akkuschraubern, Hand-, Ständer- sowie in Säulenbohrmaschinen


Der Polygonschaft verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen.



Für den konventionellen Einsatz, wie z.B. in CNC-Bearbeitungszentren mit Spannzangen oder Ausgleichsfuttern, geeignet


Beibehaltung des Zylinderschafts mit Vierkantaufnahme



In nahezu allen Werkstoffen prozesssicher einsetzbar


Neu entwickelte Werkzeuggeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie



Herausragende Performance


Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern



Exklusiv bei Würth erhältlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine, Akkuschrauber, Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M5

Steigung

0,8 mm

Länge

70 mm

Schaftdurchmesser

6,0 mm

Größe Vierkant

4,9 mm

DIN

371

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Vaporisiert

Form

B

Kernlochdurchmesser

4,2 mm

Schaftform

Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Kupfer niedriglegiert, Bronze langspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Aluminium Legierungen, Aluminium, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen

Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für M2 - M3
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M2 M2,5 M3
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Legierte Vergütungsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Nitrierstähle < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Werkzeugstähle < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Schnellarbeitsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 1.200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
Titan < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Sonderlegierungen < 1.200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Güsse
Gusseisen < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Kugelgraphit- und Temperguss < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
Harte Werkstoffe
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Federstähle < 1.100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
NE-Metalle
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aluminiumlegierungen < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Al-Knetlegierungen < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Al-Gusslegierungen <= 10%Si < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Kupfer, niedriglegiert < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Messing, langspanend < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Bronze, langspanend < 1.000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Kunststoffe, duroplastisch 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Kunststoffe, thermoplastisch 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Für M24 - M30
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M24 M30
vc n f n f
von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Legierte Vergütungsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Nitrierstähle < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Werkzeugstähle < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Schnellarbeitsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 1.200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
Titan < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Sonderlegierungen < 1.200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Güsse
Gusseisen < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Kugelgraphit- und Temperguss < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
Harte Werkstoffe
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Federstähle < 1.100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
NE-Metalle
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aluminiumlegierungen < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Al-Knetlegierungen < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Al-Gusslegierungen <= 10%Si < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
Kupfer, niedriglegiert < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Messing, langspanend < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Bronze, langspanend < 1.000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Kunststoffe, duroplastisch 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Kunststoffe, thermoplastisch 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Für M14 - M20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M14 M16 M20
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Legierte Vergütungsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Nitrierstähle < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Werkzeugstähle < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Schnellarbeitsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 1.200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
Titan < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Sonderlegierungen < 1.200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Güsse
Gusseisen < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Kugelgraphit- und Temperguss < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
Harte Werkstoffe
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Federstähle < 1.100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
NE-Metalle
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aluminiumlegierungen < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Al-Knetlegierungen < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Al-Gusslegierungen <= 10%Si < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Kupfer, niedriglegiert < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Messing, langspanend < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Bronze, langspanend < 1.000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Kunststoffe, duroplastisch 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Kunststoffe, thermoplastisch 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Für M8 - M12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M8 M10 M12
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Unlegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Legierte Vergütungsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Nitrierstähle < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Werkzeugstähle < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Schnellarbeitsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 1.200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
Titan < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Sonderlegierungen < 1.200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Güsse
Gusseisen < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Kugelgraphit- und Temperguss < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
Harte Werkstoffe
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Federstähle < 1.100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
NE-Metalle
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aluminiumlegierungen < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Al-Knetlegierungen < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Al-Gusslegierungen <= 10%Si < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Kupfer, niedriglegiert < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Messing, langspanend < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Bronze, langspanend < 1.000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Kunststoffe, duroplastisch 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Kunststoffe, thermoplastisch 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Für M4 - M6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M4 M5 M6
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Unlegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Legierte Vergütungsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Nitrierstähle < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Werkzeugstähle < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Schnellarbeitsstähle < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 1.200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
Titan < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Sonderlegierungen < 1.200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Güsse
Gusseisen < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Kugelgraphit- und Temperguss < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
Harte Werkstoffe
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Federstähle < 1.100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
NE-Metalle
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aluminiumlegierungen < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Al-Knetlegierungen < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Al-Gusslegierungen <= 10%Si < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Kupfer, niedriglegiert < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Messing, langspanend < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Bronze, langspanend < 1.000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Kunststoffe, duroplastisch 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Kunststoffe, thermoplastisch 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen