Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial G-Gewinde Grundloch

MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN5156-MULTI-G1/4

Art.-Nr. 0659811419

EAN 4099618745058

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial G-Gewinde Grundloch

Art.-Nr. 0659811419

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universell einsetzbar zur Herstellung von Whitworth-Rohrgewinden in Stahl, Edelstahl, Guss und Nichteisenmetall bis 1200 N/mm² Zugfestigkeit

Nahezu überall einsetzbar


  • Universalgeometrie für flexible Anwendung in nahezu allen Werkstoffen


Geometrie und Oberfläche


  • Schneidgeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie für hohe Standzeit und Prozesssicherheit

  • Sehr gute Haftung von Kühl- und Schmierstoffen sowie reduzierter Aufschweißneigung durch vaporisierte Oberfläche


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)

Hinweis

Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart

Rohrgewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall

Lochtyp

Grundloch ≤ 2,5xD

Passend für Maschinentyp

Ständerbohrmaschine, Fräsbohrzentrum

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll

G 1/4 in

Gangzahl pro Zoll

19

Länge

100 mm

Schaftdurchmesser

11 mm

Größe Vierkant

9 mm

DIN

5156

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Vaporisiert

Form

C

Kernlochdurchmesser

11,8 mm

Drallwinkel

45° (rechts)

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Federstähle, Kupfer niedriglegiert, Bronze langspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Aluminium Legierungen, Aluminium, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen

Legende
Vc - Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f - Vorschub [mm/U]
n - Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen