Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial MF-Gewinde, Grundloch DIN 374
Maschinengewindebohrer HSCo Multi DIN 374 Form C
MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN374-MULTI-M12X1,25
Art.-Nr. 0659841212
EAN 4056807641140
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Arbeiten in einem umfangreichen Werkstoffspektrum
Die Universalgeomterie ermöglicht das Bearbeiten von vielen verschiedenen Werkstoffen.
Hohe Standzeit und Prozesssicherheit
Das X-Aufmaß sorgt für eine erhöhte Standzeit und Prozesssicherheit.
Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl- und Schmierstoffen sowie reduzierte Aufschweißneigung
Die vaporisierte Oberfläche lässt Kühl- und Schmierstoffe sehr gut haften und reduziert die Aufschweißneigung.
- Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
- Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Datenblätter(X)
Gewindeart | Metrisches Feingewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisenmetall |
Lochtyp | Grundloch ≤ 2,5xD |
Passend für Maschinentyp | Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Gewindeart x Nenndurchmesser | MF12 |
Steigung | 1,25 mm |
Länge | 100 mm |
Schaftdurchmesser | 9,0 mm |
Größe Vierkant | 7,0 mm |
DIN | 374 |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Vaporisiert |
Form | C |
Kernlochdurchmesser | 10,8 mm |
Drallwinkel | 40° (rechts) |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2X (6HX) |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1000 N/mm² |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Lehrenhaltigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schneidverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Spanbildung (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Bronze langspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Aluminium Legierungen, Aluminium, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen |
| Schnittwerte | ||||||||||||
| Für MF8x1 - MF10x1,25 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | MF8x1 | MF10x1 | M10x1,25 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,25 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,25 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,25 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,00 | 531 | 2122 | 1,25 |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 6 | 10 | 637 | 1061 | 1,00 | 637 | 1061 | 1,00 | 637 | 1061 | 1,25 |
| Titan | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 1,00 | 424 | 637 | 1,00 | 424 | 637 | 1,25 |
| Sonderlegierungen | ≤ 1.200 N/mm² | 3 | 10 | 318 | 1061 | 1,00 | 318 | 1061 | 1,00 | 318 | 1061 | 1,25 |
| Güsse | ||||||||||||
| Gusseisen | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| NE-Metalle | ||||||||||||
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 2122 | 4244 | 1,00 | 2122 | 4244 | 1,00 | 2122 | 4244 | 1,25 |
| Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 1061 | 3183 | 1,00 | 1061 | 3183 | 1,00 | 1061 | 3183 | 1,25 |
| Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 2122 | 3183 | 1,00 | 2122 | 3183 | 1,00 | 2122 | 3183 | 1,25 |
| Al-Gusslegierungen <= 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 2122 | 3183 | 1,00 | 2122 | 3183 | 1,00 | 2122 | 3183 | 1,25 |
| Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 1061 | 3183 | 1,00 | 1061 | 3183 | 1,00 | 1061 | 3183 | 1,25 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,00 | 2122 | 5305 | 1,25 |
| Bronze, langspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 30 | 1061 | 3183 | 1,00 | 1061 | 3183 | 1,00 | 1061 | 3183 | 1,25 |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe, duroplastisch | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 1,00 | 1061 | 1592 | 1,00 | 1061 | 1592 | 1,25 | |
| Kunststoffe, thermoplastisch | 20 | 30 | 2122 | 3183 | 1,00 | 2122 | 3183 | 1,00 | 2122 | 3183 | 1,25 | |
| Legende |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| f = Vorschub [mm/U] |
| n = Drehzahl [U/min] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Für MF16x1,5 - MF20x1,5 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M16x1,5 | MF18x1,5 | MF20x1,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 265 | 1061 | 1,50 | 199 | 796 | 1,50 | 159 | 637 | 1,50 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 265 | 1061 | 1,50 | 199 | 796 | 1,50 | 159 | 637 | 1,50 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 265 | 1061 | 1,50 | 199 | 796 | 1,50 | 159 | 637 | 1,50 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 265 | 1061 | 1,50 | 199 | 796 | 1,50 | 159 | 637 | 1,50 |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 6 | 10 | 318 | 531 | 1,50 | 239 | 398 | 1,50 | 191 | 318 | 1,50 |
| Titan | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,50 | 159 | 239 | 1,50 | 127 | 191 | 1,50 |
| Sonderlegierungen | ≤ 1.200 N/mm² | 3 | 10 | 159 | 531 | 1,50 | 119 | 398 | 1,50 | 95 | 318 | 1,50 |
| Güsse | ||||||||||||
| Gusseisen | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1592 | 1,50 |
| NE-Metalle | ||||||||||||
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 1061 | 2122 | 1,50 | 796 | 1592 | 1,50 | 637 | 1273 | 1,50 |
| Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 531 | 1592 | 1,50 | 398 | 1194 | 1,50 | 318 | 955 | 1,50 |
| Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 1061 | 1592 | 1,50 | 796 | 1194 | 1,50 | 637 | 955 | 1,50 |
| Al-Gusslegierungen <= 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 1061 | 1592 | 1,50 | 796 | 1194 | 1,50 | 637 | 955 | 1,50 |
| Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 531 | 1592 | 1,50 | 398 | 1194 | 1,50 | 318 | 955 | 1,50 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 1061 | 2653 | 1,50 | 796 | 1989 | 1,50 | 637 | 1.592 | 1,50 |
| Bronze, langspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 30 | 531 | 1592 | 1,50 | 398 | 1194 | 1,50 | 318 | 955 | 1,50 |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe, duroplastisch | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,50 | 398 | 597 | 1,50 | 318 | 477 | 1,50 | |
| Kunststoffe, thermoplastisch | 20 | 30 | 1061 | 1592 | 1,50 | 796 | 1194 | 1,50 | 637 | 955 | 1,50 | |
| Für MF12x1,25 - MF14x1,5 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M12x1,25 | M12x1,5 | MF14x1,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2.122 | 5.305 | 1,25 | 1.592 | 3.979 | 1,50 | 1.273 | 3.183 | 1,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2.122 | 5.305 | 1,25 | 1.592 | 3.979 | 1,50 | 1.273 | 3.183 | 1,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2.122 | 5.305 | 1,25 | 1.592 | 3.979 | 1,50 | 1.273 | 3.183 | 1,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 2.122 | 5.305 | 1,25 | 1.592 | 3.979 | 1,50 | 1.273 | 3.183 | 1,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 2.122 | 5.305 | 1,25 | 1.592 | 3.979 | 1,50 | 1.273 | 3.183 | 1,50 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2.122 | 1,25 | 398 | 1.592 | 1,50 | 318 | 1.273 | 1,50 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2.122 | 1,25 | 398 | 1.592 | 1,50 | 318 | 1.273 | 1,50 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2.122 | 1,25 | 398 | 1.592 | 1,50 | 318 | 1.273 | 1,50 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 531 | 2.122 | 1,25 | 398 | 1.592 | 1,50 | 318 | 1.273 | 1,50 |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 6 | 10 | 637 | 1.061 | 1,25 | 477 | 796 | 1,50 | 382 | 637 | 1,50 |
| Titan | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 255 | 382 | 1,50 |
| Sonderlegierungen | ≤ 1.200 N/mm² | 3 | 10 | 318 | 1.061 | 1,25 | 239 | 796 | 1,50 | 191 | 637 | 1,50 |
| Güsse | ||||||||||||
| Gusseisen | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 2.122 | 5.305 | 1,25 | 1.592 | 3.979 | 1,50 | 1.273 | 3.183 | 1,50 |
| Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 2.122 | 5.305 | 1,25 | 1.592 | 3.979 | 1,50 | 1.273 | 3.183 | 1,50 |
| NE-Metalle | ||||||||||||
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 2.122 | 4.244 | 1,25 | 1.592 | 3.183 | 1,50 | 1.273 | 2.546 | 1,50 |
| Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 1.061 | 3.183 | 1,25 | 796 | 2.387 | 1,50 | 637 | 1.910 | 1,50 |
| Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 2.122 | 3.183 | 1,25 | 1.592 | 2.387 | 1,50 | 1.273 | 1.910 | 1,50 |
| Al-Gusslegierungen <= 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 2.122 | 3.183 | 1,25 | 1.592 | 2.387 | 1,50 | 1.273 | 1.910 | 1,50 |
| Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 1.061 | 3.183 | 1,25 | 796 | 2.387 | 1,50 | 637 | 1.910 | 1,50 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 2.122 | 5.305 | 1,25 | 1.592 | 3.979 | 1,50 | 1.273 | 3.183 | 1,50 |
| Bronze, langspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 30 | 1.061 | 3.183 | 1,25 | 796 | 2.387 | 1,50 | 637 | 1.910 | 1,50 |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe, duroplastisch | 10 | 15 | 1.061 | 1.592 | 1,25 | 796 | 1.194 | 1,50 | 637 | 955 | 1,50 | |
| Kunststoffe, thermoplastisch | 20 | 30 | 2.122 | 3.183 | 1,25 | 1.592 | 2.387 | 1,50 | 1.273 | 1.910 | 1,50 | |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!