Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial UNC-Gewinde, Grundloch
Maschinengewindebohrer HSCo Multi UNC Form C
MGBO-GRNDLO-DIN376-UNC-MULTI-3/4-10
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Arbeiten in einem umfangreichen Werkstoffspektrum
Die Universalgeomterie ermöglicht das Bearbeiten von vielen verschiedenen Werkstoffen.
Hohe Standzeit und Prozesssicherheit
Das X-Aufmaß sorgt für eine erhöhte Standzeit und Prozesssicherheit.
Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl- und Schmierstoffen sowie reduzierte Aufschweißneigung
Die vaporisierte Oberfläche lässt Kühl- und Schmierstoffe sehr gut haften und reduziert die Aufschweißneigung.
Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
Datenblätter(X)
Gewindeart | UNC |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Lochtyp | Grundloch ≤ 2,5xD |
Passend für Maschinentyp | Fräsbohrzentrum |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Gewindeart x Nenndurchmesser | UNC3/4 |
Gangzahl pro Zoll | 10 |
Steigung | 2,54 mm |
Länge | 125 mm |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Größe Vierkant | 11 mm |
DIN | 376 |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Vaporisiert |
Form | C |
Kernlochdurchmesser | 16,5 mm |
Drallwinkel | 40° (rechts) |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | 2BX |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1000 N/mm² |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Lehrenhaltigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schneidverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Spanbildung (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |
Schnittwerte | ||||||||||||
Für 4-40 UNC - 8-32 UNC | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | 4-40 UNC | 6-32 UNC | 8-32 UNC | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2.242 | 5.604 | 0,64 | 1.819 | 4.547 | 0,79 | 1.527 | 3.817 | 0,79 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2.242 | 5.604 | 0,64 | 1.819 | 4.547 | 0,79 | 1.527 | 3.817 | 0,79 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2.242 | 5.604 | 0,64 | 1.819 | 4.547 | 0,79 | 1.527 | 3.817 | 0,79 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 2.242 | 5.604 | 0,64 | 1.819 | 4.547 | 0,79 | 1.527 | 3.817 | 0,79 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 2.242 | 5.604 | 0,64 | 1.819 | 4.547 | 0,79 | 1.527 | 3.817 | 0,79 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2.242 | 0,64 | 455 | 1.819 | 0,79 | 382 | 1.527 | 0,79 |
Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2.242 | 0,64 | 455 | 1.819 | 0,79 | 382 | 1.527 | 0,79 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2.242 | 0,64 | 455 | 1.819 | 0,79 | 382 | 1.527 | 0,79 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2.242 | 0,64 | 455 | 1.819 | 0,79 | 382 | 1.527 | 0,79 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 6 | 10 | 672 | 1.121 | 0,64 | 546 | 909 | 0,79 | 458 | 763 | 0,79 |
Titan | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 448 | 672 | 0,64 | 364 | 546 | 0,79 | 305 | 458 | 0,79 |
Sonderlegierungen | ≤ 1.200 N/mm² | 3 | 10 | 336 | 1.121 | 0,64 | 273 | 909 | 0,79 | 229 | 763 | 0,79 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 2.242 | 5.604 | 0,64 | 1.819 | 4.547 | 0,79 | 1.527 | 3.817 | 0,79 |
Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 2.242 | 5.604 | 0,64 | 1.819 | 4.547 | 0,79 | 1.527 | 3.817 | 0,79 |
NE-Metalle | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 2.242 | 4.483 | 0,64 | 1.819 | 3.638 | 0,79 | 1.527 | 3.053 | 0,79 |
Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 1.121 | 3.362 | 0,64 | 909 | 2.728 | 0,79 | 763 | 2.290 | 0,79 |
Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 2.242 | 3.362 | 0,64 | 1.819 | 2.728 | 0,79 | 1.527 | 2.290 | 0,79 |
Al-Gusslegierungen <= 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 2.242 | 3.362 | 0,64 | 1.819 | 2.728 | 0,79 | 1.527 | 2.290 | 0,79 |
Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 1.121 | 3.362 | 0,64 | 909 | 2.728 | 0,79 | 763 | 2.290 | 0,79 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 2.242 | 5.604 | 0,64 | 1.819 | 4.547 | 0,79 | 1.527 | 3.817 | 0,79 |
Bronze, langspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 30 | 1.121 | 3.362 | 0,64 | 909 | 2.728 | 0,79 | 763 | 2.290 | 0,79 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe, duroplastisch | 10 | 15 | 1.121 | 1.681 | 0,64 | 909 | 1.364 | 0,79 | 763 | 1.145 | 0,79 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 20 | 30 | 2.242 | 3.362 | 0,64 | 1.819 | 2.728 | 0,79 | 1.527 | 2.290 | 0,79 |
Für 10-24 UNC - 5/16-18 UNC | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | 10-24 UNC | 1/4-20 UNC | 5/16-18 UNC | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1.318 | 3.295 | 1,06 | 1.003 | 2.506 | 1,27 | 802 | 2.004 | 1,41 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1.318 | 3.295 | 1,06 | 1.003 | 2.506 | 1,27 | 802 | 2.004 | 1,41 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1.318 | 3.295 | 1,06 | 1.003 | 2.506 | 1,27 | 802 | 2.004 | 1,41 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 1.318 | 3.295 | 1,06 | 1.003 | 2.506 | 1,27 | 802 | 2.004 | 1,41 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 1.318 | 3.295 | 1,06 | 1.003 | 2.506 | 1,27 | 802 | 2.004 | 1,41 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 330 | 1.318 | 1,06 | 251 | 1.003 | 1,27 | 200 | 802 | 1,41 |
Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 330 | 1.318 | 1,06 | 251 | 1.003 | 1,27 | 200 | 802 | 1,41 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 330 | 1.318 | 1,06 | 251 | 1.003 | 1,27 | 200 | 802 | 1,41 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 330 | 1.318 | 1,06 | 251 | 1.003 | 1,27 | 200 | 802 | 1,41 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 6 | 10 | 395 | 659 | 1,06 | 301 | 501 | 1,27 | 241 | 401 | 1,41 |
Titan | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 264 | 395 | 1,06 | 201 | 301 | 1,27 | 160 | 241 | 1,41 |
Sonderlegierungen | ≤ 1.200 N/mm² | 3 | 10 | 198 | 659 | 1,06 | 150 | 501 | 1,27 | 120 | 401 | 1,41 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 1.318 | 3.295 | 1,06 | 1.003 | 2.506 | 1,27 | 802 | 2.004 | 1,41 |
Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 1.318 | 3.295 | 1,06 | 1.003 | 2.506 | 1,27 | 802 | 2.004 | 1,41 |
NE-Metalle | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 1.318 | 2.636 | 1,06 | 1.003 | 2.005 | 1,27 | 802 | 1.604 | 1,41 |
Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 659 | 1.977 | 1,06 | 501 | 1.504 | 1,27 | 401 | 1.203 | 1,41 |
Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 1.318 | 1.977 | 1,06 | 1.003 | 1.504 | 1,27 | 802 | 1.203 | 1,41 |
Al-Gusslegierungen <= 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 1.318 | 1.977 | 1,06 | 1.003 | 1.504 | 1,27 | 802 | 1.203 | 1,41 |
Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 659 | 1.977 | 1,06 | 501 | 1.504 | 1,27 | 401 | 1.203 | 1,41 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 1.318 | 3.295 | 1,06 | 1.003 | 2.506 | 1,27 | 802 | 2.004 | 1,41 |
Bronze, langspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 30 | 659 | 1.977 | 1,06 | 501 | 1.504 | 1,27 | 401 | 1.203 | 1,41 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe, duroplastisch | 10 | 15 | 659 | 989 | 1,06 | 501 | 752 | 1,27 | 401 | 601 | 1,41 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 20 | 30 | 1.318 | 1.977 | 1,06 | 1.003 | 1.504 | 1,27 | 802 | 1.203 | 1,41 |
Für 3/8-16 UNC - 1/2-13 UNC | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | 3/8-16 UNC | 7/16-14 UNC | 1/2-13 UNC | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 668 | 1.670 | 1,59 | 573 | 1.433 | 1,81 | 501 | 1.253 | 1,95 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 668 | 1.670 | 1,59 | 573 | 1.433 | 1,81 | 501 | 1.253 | 1,95 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 668 | 1.670 | 1,59 | 573 | 1.433 | 1,81 | 501 | 1.253 | 1,95 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 668 | 1.670 | 1,59 | 573 | 1.433 | 1,81 | 501 | 1.253 | 1,95 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 668 | 1.670 | 1,59 | 573 | 1.433 | 1,81 | 501 | 1.253 | 1,95 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 167 | 668 | 1,59 | 143 | 573 | 1,81 | 125 | 501 | 1,95 |
Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 167 | 668 | 1,59 | 143 | 573 | 1,81 | 125 | 501 | 1,95 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 167 | 668 | 1,59 | 143 | 573 | 1,81 | 125 | 501 | 1,95 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 167 | 668 | 1,59 | 143 | 573 | 1,81 | 125 | 501 | 1,95 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 6 | 10 | 200 | 334 | 1,59 | 172 | 287 | 1,81 | 150 | 251 | 1,95 |
Titan | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 134 | 200 | 1,59 | 115 | 172 | 1,81 | 100 | 150 | 1,95 |
Sonderlegierungen | ≤ 1.200 N/mm² | 3 | 10 | 100 | 334 | 1,59 | 86 | 287 | 1,81 | 75 | 251 | 1,95 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 668 | 1.670 | 1,59 | 573 | 1.433 | 1,81 | 501 | 1.253 | 1,95 |
Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 668 | 1.670 | 1,59 | 573 | 1.433 | 1,81 | 501 | 1.253 | 1,95 |
NE-Metalle | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 668 | 1.336 | 1,59 | 573 | 1.146 | 1,81 | 501 | 1.003 | 1,95 |
Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 334 | 1.002 | 1,59 | 287 | 860 | 1,81 | 251 | 752 | 1,95 |
Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 668 | 1.002 | 1,59 | 573 | 860 | 1,81 | 501 | 752 | 1,95 |
Al-Gusslegierungen <= 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 668 | 1.002 | 1,59 | 573 | 860 | 1,81 | 501 | 752 | 1,95 |
Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 334 | 1.002 | 1,59 | 287 | 860 | 1,81 | 251 | 752 | 1,95 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 668 | 1.670 | 1,59 | 573 | 1.433 | 1,81 | 501 | 1.253 | 1,95 |
Bronze, langspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 30 | 334 | 1.002 | 1,59 | 287 | 860 | 1,81 | 251 | 752 | 1,95 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe, duroplastisch | 10 | 15 | 334 | 501 | 1,59 | 287 | 430 | 1,81 | 251 | 376 | 1,95 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 20 | 30 | 668 | 1.002 | 1,59 | 573 | 860 | 1,81 | 501 | 752 | 1,95 |
Für 5/8-11 UNC - 3/4-10 UNC | |||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | 5/8-11 UNC | 3/4-10 UNC | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
von | bis | von | bis | von | bis | ||||
Stähle | |||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 401 | 1.002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 401 | 1.002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 401 | 1.002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 401 | 1.002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 401 | 1.002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 100 | 401 | 2,31 | 84 | 334 | 2,54 |
Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 100 | 401 | 2,31 | 84 | 334 | 2,54 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 100 | 401 | 2,31 | 84 | 334 | 2,54 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 100 | 401 | 2,31 | 84 | 334 | 2,54 |
Edelstähle | |||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 6 | 10 | 120 | 200 | 2,31 | 100 | 167 | 2,54 |
Titan | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 80 | 120 | 2,31 | 67 | 100 | 2,54 |
Sonderlegierungen | ≤ 1.200 N/mm² | 3 | 10 | 60 | 200 | 2,31 | 50 | 167 | 2,54 |
Güsse | |||||||||
Gusseisen | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 401 | 1.002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 401 | 1.002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
NE-Metalle | |||||||||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 401 | 802 | 2,31 | 334 | 668 | 2,54 |
Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 200 | 601 | 2,31 | 167 | 501 | 2,54 |
Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 401 | 601 | 2,31 | 334 | 501 | 2,54 |
Al-Gusslegierungen <= 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 401 | 601 | 2,31 | 334 | 501 | 2,54 |
Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 200 | 601 | 2,31 | 167 | 501 | 2,54 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 401 | 1.002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Bronze, langspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 30 | 200 | 601 | 2,31 | 167 | 501 | 2,54 |
Kunststoffe | |||||||||
Kunststoffe, duroplastisch | 10 | 15 | 200 | 301 | 2,31 | 167 | 251 | 2,54 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 20 | 30 | 401 | 601 | 2,31 | 334 | 501 | 2,54 |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
n = Drehzahl [U/min] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |