Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial UNF-Gewinde, Durchgangsloch
Maschinengewindebohrer HSCo Multi UNF Form B
MGBO-DULO-DIN374-UNF-MULTI-5/8-18
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Arbeiten in einem umfangreichen Werkstoffspektrum
Die Universalgeomterie ermöglicht das Bearbeiten von vielen verschiedenen Werkstoffen.
Hohe Standzeit und Prozesssicherheit
Das X-Aufmaß sorgt für eine erhöhte Standzeit und Prozesssicherheit.
Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl- und Schmierstoffen sowie reduzierte Aufschweißneigung
Die vaporisierte Oberfläche lässt Kühl- und Schmierstoffe sehr gut haften und reduziert die Aufschweißneigung.
Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
Datenblätter(X)
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
Gewindeart | UNF |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Lochtyp | Durchgangsloch ≤ 3xD |
Passend für Maschinentyp | Fräsbohrzentrum |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Gewindeart x Nenndurchmesser | UNF5/8 |
Gangzahl pro Zoll | 18 |
Steigung | 1,058 mm |
Länge | 100 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Größe Vierkant | 9 mm |
DIN | 374 |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Vaporisiert |
Form | B |
Kernlochdurchmesser | 14,5 mm |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | 2BX |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1000 N/mm² |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Lehrenhaltigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schneidverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Spanbildung (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |
Schnittwerte | ||||||||||||
Für 4-40 UNF - 10-24 UNF | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | 4-40 UNF | 6-32 UNF | 10-24 UNF | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2.242 | 5.604 | 0,53 | 1.819 | 4.547 | 0,64 | 1.318 | 3.295 | 0,79 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2.242 | 5.604 | 0,53 | 1.819 | 4.547 | 0,64 | 1.318 | 3.295 | 0,79 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2.242 | 5.604 | 0,53 | 1.819 | 4.547 | 0,64 | 1.318 | 3.295 | 0,79 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 2.242 | 5.604 | 0,53 | 1.819 | 4.547 | 0,64 | 1.318 | 3.295 | 0,79 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 2.242 | 5.604 | 0,53 | 1.819 | 4.547 | 0,64 | 1.318 | 3.295 | 0,79 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2.242 | 0,53 | 455 | 1.819 | 0,64 | 330 | 1.318 | 0,79 |
Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2.242 | 0,53 | 455 | 1.819 | 0,64 | 330 | 1.318 | 0,79 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2.242 | 0,53 | 455 | 1.819 | 0,64 | 330 | 1.318 | 0,79 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2.242 | 0,53 | 455 | 1.819 | 0,64 | 330 | 1.318 | 0,79 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 6 | 10 | 672 | 1.121 | 0,53 | 546 | 909 | 0,64 | 395 | 659 | 0,79 |
Titan | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 448 | 672 | 0,53 | 364 | 546 | 0,64 | 264 | 395 | 0,79 |
Sonderlegierungen | ≤ 1.200 N/mm² | 3 | 10 | 336 | 1.121 | 0,53 | 273 | 909 | 0,64 | 198 | 659 | 0,79 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 2.242 | 5.604 | 0,53 | 1.819 | 4.547 | 0,64 | 1.318 | 3.295 | 0,79 |
Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 2.242 | 5.604 | 0,53 | 1.819 | 4.547 | 0,64 | 1.318 | 3.295 | 0,79 |
NE-Metalle | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 2.242 | 4.483 | 0,53 | 1.819 | 3.638 | 0,64 | 1.318 | 2.636 | 0,79 |
Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 1.121 | 3.362 | 0,53 | 909 | 2.728 | 0,64 | 659 | 1.977 | 0,79 |
Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 2.242 | 3.362 | 0,53 | 1.819 | 2.728 | 0,64 | 1.318 | 1.977 | 0,79 |
Al-Gusslegierungen <= 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 2.242 | 3.362 | 0,53 | 1.819 | 2.728 | 0,64 | 1.318 | 1.977 | 0,79 |
Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 1.121 | 3.362 | 0,53 | 909 | 2.728 | 0,64 | 659 | 1.977 | 0,79 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 2.242 | 5.604 | 0,53 | 1.819 | 4.547 | 0,64 | 1.318 | 3.295 | 0,79 |
Bronze, langspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 30 | 1.121 | 3.362 | 0,53 | 909 | 2.728 | 0,64 | 659 | 1.977 | 0,79 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe, duroplastisch | 10 | 15 | 1.121 | 1.681 | 0,53 | 909 | 1.364 | 0,64 | 659 | 989 | 0,79 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 20 | 30 | 2.242 | 3.362 | 0,53 | 1.819 | 2.728 | 0,64 | 1.318 | 1.977 | 0,79 |
Für 1/4-20 UNF - 5/8-11 UNF | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | 1/4-20 UNF | 3/8-16 UNF | 5/8-11 UNF | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1.003 | 2.506 | 0,91 | 668 | 1.670 | 1,06 | 401 | 1.002 | 1,06 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1.003 | 2.506 | 0,91 | 668 | 1.670 | 1,06 | 401 | 1.002 | 1,06 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1.003 | 2.506 | 0,91 | 668 | 1.670 | 1,06 | 401 | 1.002 | 1,06 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 1.003 | 2.506 | 0,91 | 668 | 1.670 | 1,06 | 401 | 1.002 | 1,06 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 50 | 1.003 | 2.506 | 0,91 | 668 | 1.670 | 1,06 | 401 | 1.002 | 1,06 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 251 | 1.003 | 0,91 | 167 | 668 | 1,06 | 100 | 401 | 1,06 |
Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 251 | 1.003 | 0,91 | 167 | 668 | 1,06 | 100 | 401 | 1,06 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 251 | 1.003 | 0,91 | 167 | 668 | 1,06 | 100 | 401 | 1,06 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 20 | 251 | 1.003 | 0,91 | 167 | 668 | 1,06 | 100 | 401 | 1,06 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 6 | 10 | 301 | 501 | 0,91 | 200 | 334 | 1,06 | 120 | 200 | 1,06 |
Titan | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 201 | 301 | 0,91 | 134 | 200 | 1,06 | 80 | 120 | 1,06 |
Sonderlegierungen | ≤ 1.200 N/mm² | 3 | 10 | 150 | 501 | 0,91 | 100 | 334 | 1,06 | 60 | 200 | 1,06 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 1.003 | 2.506 | 0,91 | 668 | 1.670 | 1,06 | 401 | 1.002 | 1,06 |
Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 1.003 | 2.506 | 0,91 | 668 | 1.670 | 1,06 | 401 | 1.002 | 1,06 |
NE-Metalle | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 1.003 | 2.005 | 0,91 | 668 | 1.336 | 1,06 | 401 | 802 | 1,06 |
Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 501 | 1.504 | 0,91 | 334 | 1.002 | 1,06 | 200 | 601 | 1,06 |
Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 1.003 | 1.504 | 0,91 | 668 | 1.002 | 1,06 | 401 | 601 | 1,06 |
Al-Gusslegierungen <= 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 1.003 | 1.504 | 0,91 | 668 | 1.002 | 1,06 | 401 | 601 | 1,06 |
Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 501 | 1.504 | 0,91 | 334 | 1.002 | 1,06 | 200 | 601 | 1,06 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 1.003 | 2.506 | 0,91 | 668 | 1.670 | 1,06 | 401 | 1.002 | 1,06 |
Bronze, langspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 30 | 501 | 1.504 | 0,91 | 334 | 1.002 | 1,06 | 200 | 601 | 1,06 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe, duroplastisch | 10 | 15 | 501 | 752 | 0,91 | 334 | 501 | 1,06 | 200 | 301 | 1,06 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 20 | 30 | 1.003 | 1.504 | 0,91 | 668 | 1.002 | 1,06 | 401 | 601 | 1,06 |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
n = Drehzahl [U/min] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |