Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial lang Durchgangsloch
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Lang Form B
MGBO-DULO-HSCO-WN-XL-MULTI-M16
Art.-Nr. 0659721600
EAN 4099618744914
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extra langer Schaft
- Ideal für den Einsatz bei tiefliegenden Gewinden und schwer zugänglichen Stellen
Geometrie und Oberfläche
- Hoch flexibel anwendbar in nahezu allen Werkstoffen dank Universalgeometrie
- Schneidgeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie ermöglicht hohe Standzeit und Prozesssicherheit
- Vaporisierte Oberfläche ermöglicht sehr gute Haftung von Kühl- und Schmierstoffen sowie einer reduzierten Aufschweißneigung
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen) und kann dem Recyclingkreislauf wieder zugeführt werden
Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
Datenblätter(X)
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall |
Lochtyp | Durchgangsloch ≤ 3xD |
Passend für Maschinentyp | Ständerbohrmaschine, Fräsbohrzentrum |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M16 |
Steigung | 2,0 mm |
Länge | 220 mm |
Schaftdurchmesser | 12,0 mm |
Größe Vierkant | 9,0 mm |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Vaporisiert |
Form | B |
Kernlochdurchmesser | 14,0 mm |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2X (6HX) |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Lehrenhaltigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schneidverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Spanbildung (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Federstähle, Kupfer niedriglegiert, Bronze langspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Aluminium Legierungen, Aluminium, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!