Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial lang Grundloch

MGBO-GRNDLO-HSCO-WN-XL-MULTI-M20

Art.-Nr. 0659822000

EAN 4099618745980

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial lang Grundloch

Art.-Nr. 0659822000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lange Ausführung für den universellen Einsatz in Stahl, Edelstahl, Guss und Nichteisenmetall bis 1200 N/mm² Zugfestigkeit.

Extra langer Schaft


  • Ideal für den Einsatz bei tiefliegenden Gewinden und schwer zugänglichen Stellen.


Geometrie und Oberfläche


  • Hoch flexibel anwendbar in nahezu allen Werkstoffen dank Universalgeometrie.

  • Schneidgeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie sorgen für eine hohe Standzeit und Prozesssicherheit.

  • Vaporisierte Oberfläche ermöglicht sehr gute Haftung von Kühl- und Schmierstoffen sowie einer reduzierten Aufschweißneigung.


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)

Hinweis

Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall

Lochtyp

Grundloch ≤ 2,5xD

Passend für Maschinentyp

Ständerbohrmaschine, Fräsbohrzentrum

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M20

Steigung

2,5 mm

Länge

280 mm

Schaftdurchmesser

16,0 mm

Größe Vierkant

12,0 mm

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Vaporisiert

Form

C

Kernlochdurchmesser

17,5 mm

Drallwinkel

45° (rechts)

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Federstähle, Kupfer niedriglegiert, Bronze langspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Aluminium Legierungen, Aluminium, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen