Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial lang Grundloch
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Lang Form C
MGBO-GRNDLO-HSCO-WN-XL-MULTI-M5
Art.-Nr. 0659820500
EAN 4099618745935
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extra langer Schaft
- Ideal für den Einsatz bei tiefliegenden Gewinden und schwer zugänglichen Stellen
Geometrie und Oberfläche
- Hoch flexibel anwendbar in nahezu allen Werkstoffen dank Universalgeometrie
- Schneidgeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie sorgen für eine hohe Standzeit und Prozesssicherheit
- Vaporisierte Oberfläche ermöglicht sehr gute Haftung von Kühl- und Schmierstoffen sowie einer reduzierten Aufschweißneigung
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), kann dem Recyclingkreislauf wieder zugeführt werden
Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
Datenblätter(X)
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall |
Lochtyp | Grundloch ≤ 2,5xD |
Passend für Maschinentyp | Ständerbohrmaschine, Fräsbohrzentrum |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M5 |
Steigung | 0,8 mm |
Länge | 140 mm |
Schaftdurchmesser | 6,0 mm |
Größe Vierkant | 4,9 mm |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Vaporisiert |
Form | C |
Kernlochdurchmesser | 4,2 mm |
Drallwinkel | 45° (rechts) |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2X (6HX) |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Lehrenhaltigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schneidverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Spanbildung (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Federstähle, Kupfer niedriglegiert, Bronze langspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Aluminium Legierungen, Aluminium, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!