Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer HSCo Muttern, Durchgangsloch DIN 357

Maschinengewindebohrer HSCo Blau DIN 357 Form B
MGBO-DULO-HSCO-DIN357-BLAU-M10

Art.-Nr. 06539410

EAN 4011231541770

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer HSCo Muttern, Durchgangsloch DIN 357

Art.-Nr. 06539410

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Langer Automaten-Muttern-Gewindebohrer mit Überlaufschaft zum Schneiden von Muttern für metrische Gewinde in Stahl bis 800 N/mm² Festigkeit.

Hohe Standzeit


Sehr langer Anschnitt (ca. 2/3 der Gewindelänge) und eine bis zu 4-fach höhere Zähnezahl im Vergleich zu herkömmlichen Maschinengewindebohrern



Speziell für die Bearbeitung von Muttern


Die Nut- und Gewindegeometrie wurde speziell für die Bearbeitung von Muttern konzipiert.



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis

Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Anschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 1xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M10

Steigung

1,5 mm

Länge

140 mm

Schaftdurchmesser

7,0 mm

Größe Vierkant

5,5 mm

DIN

357

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Kernlochdurchmesser

8,5 mm

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2 (6H)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

800 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Kupfer niedriglegiert, Aluminium Legierungen, Aluminium, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen

Schnittwerte
Für M3 - M5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M3 M4 M5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 800 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Unlegierte Vergütungsstähle < 800 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 800 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Unlegierte Vergütungsstähle < 800 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 800 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Legierte Vergütungsstähle < 800 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Nitrierstähle < 800 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Werkzeugstähle < 800 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Schnellarbeitsstähle < 800 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für M12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M12
vc n f
von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 800 N/mm² 6 8 159 212 1,75
Unlegierte Vergütungsstähle < 800 N/mm² 6 8 159 212 1,75
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 800 N/mm² 6 8 159 212 1,75
Unlegierte Vergütungsstähle < 800 N/mm² 6 8 159 212 1,75
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 800 N/mm² 6 8 159 212 1,75
Legierte Vergütungsstähle < 800 N/mm² 4 6 106 159 1,75
Nitrierstähle < 800 N/mm² 4 6 106 159 1,75
Werkzeugstähle < 800 N/mm² 4 6 106 159 1,75
Schnellarbeitsstähle < 800 N/mm² 4 6 106 159 1,75
Schnittwerte
Für M6 - M10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M6 M8 M10
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 800 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 800 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 800 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 800 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 800 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Legierte Vergütungsstähle < 800 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Nitrierstähle < 800 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Werkzeugstähle < 800 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Schnellarbeitsstähle < 800 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen