Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Grün Durchgangsloch DIN 371/376

Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Grün
MGBO-DULO-HSCO-NEOTAP-GRUEN-M5

Art.-Nr. 0655700500

EAN 4065746722520

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Grün Durchgangsloch DIN 371/376

Art.-Nr. 0655700500

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der innovative Spezialist für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstähle) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 1200 N/mm² Festigkeit geeignet.

Neu entwickelte Geometrie mit einer Kombination aus Linksspirale und Schälanschnitt


Optimierte, prozesssichere Spanabfuhr



Homogenisierte Oberflächenstruktur dank neuestem Finishing-Verfahren


Exzellente Spanabfuhr



Extra lange Nut


Optimierte Kühlmittelzufuhr bei tiefen Gewinden



Exakt auf Edelstahl abgestimmte Schneidengeometrie



Bis zu 50% höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern



Exklusiv bei Würth erhältlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis

Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Edelstahl, Stahl

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M5

Steigung

0,8 mm

Länge

70 mm

Schaftdurchmesser

6,0 mm

Größe Vierkant

4,9 mm

DIN

371

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Form

D

Kernlochdurchmesser

4,2 mm

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle

Schnittwerte
Für M3 - M5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc M3 M4 M5
n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 850 N/mm² 10 15 849 1061 0,5 637 796 0,7 509 637 0,8
Stähle < 1.000 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Stähle < 1.200 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 12 849 1.273 0,5 637 955 0,7 509 764 0,8
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für M20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc M20
n f
von bis von bis
Stähle
Stähle < 850 N/mm² 10 15 127 159 2,5
Stähle < 1.000 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Stähle < 1.200 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 12 127 191 2,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Schnittwerte
Für M12 - M16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc M12 M14 M16
n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 850 N/mm² 10 15 212 265 1,75 182 227 2 159 199 2
Stähle < 1.000 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Stähle < 1.200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 12 212 318 1,75 182 273 2 159 239 2
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Schnittwerte
Für M6 - M10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc M6 M8 M10
n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 850 N/mm² 10 15 424 531 1 318 398 1,25 255 318 1,5
Stähle < 1.000 N/mm² 6 8 318 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Stähle < 1.200 N/mm² 4 6 212 318 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 12 424 637 1 318 477 1,25 255 382 1,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 6 8 382 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen