Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau Grundloch DIN 371/376

Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau
MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M24

Art.-Nr. 0653802400

EAN 4065746721264

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau Grundloch DIN 371/376

Art.-Nr. 0653802400

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.

Neu entwickelte Vario-Geometrie


Optimierte Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern



Optimierte Schneidkantenpräparation dank mehrstufigem Finishing-Verfahren


Exzellente Spanabfuhr und perfekte Lehrenhaltigkeit



Schräg abgesetztes Gewindeteil


Verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug beim Rücklauf



Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie



Bis zu 30 % höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern



Exklusiv bei Würth erhältlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis

Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Lochtyp

Grundloch ≤ 2,5xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M24

Steigung

3,0 mm

Länge

160 mm

Schaftdurchmesser

18,0 mm

Größe Vierkant

14,5 mm

DIN

376

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Form

C

Kernlochdurchmesser

21,0 mm

Drallwinkel

45° Vario

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle

Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für M2 - M3
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc M2 M2,5 M3
n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,4 1910 2547 0,45 1592 2122 0,5
Stähle < 1.000 N/mm² 8 10 1592 2387 0,4 1273 1910 0,45 1061 1592 0,5
Stähle < 1.200 N/mm² 8 10 1273 1592 0,4 1019 1273 0,45 849 1061 0,5
Schnittwerte
Für M24 - M30
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc M24 M30
n f n f
von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3,5
Stähle < 1.000 N/mm² 8 10 133 199 3 106 159 3,5
Stähle < 1.200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3,5
Schnittwerte
Für M14 - M20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc M14 M16 M20
n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Stähle < 1.000 N/mm² 8 10 227 341 2 199 298 2 159 239 2,5
Stähle < 1.200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2,5
Schnittwerte
Für M8 - M12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc M8 M10 M12
n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
Stähle < 1.000 N/mm² 8 10 398 597 1,25 318 477 1,5 265 398 1,75
Stähle < 1.200 N/mm² 8 10 318 398 1,25 255 318 1,5 212 265 1,75
Schnittwerte
Für M4 - M6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc M4 M5 M6
n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,7 955 1273 0,8 796 1.061 1
Stähle < 1.000 N/mm² 8 10 796 1194 0,7 637 955 0,8 531 796 1
Stähle < 1.200 N/mm² 8 10 637 796 0,7 509 637 0,8 424 531 1
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen