Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau Grundloch DIN 371/376

Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau
MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M3

Art.-Nr. 0653800300

EAN 4065746721387

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau Grundloch DIN 371/376

Art.-Nr. 0653800300

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.

Neu entwickelte Vario-Geometrie


Optimierte Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern



Optimierte Schneidkantenpräparation dank mehrstufigem Finishing-Verfahren


Exzellente Spanabfuhr und perfekte Lehrenhaltigkeit



Schräg abgesetztes Gewindeteil


Verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug beim Rücklauf



Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie



Bis zu 30 % höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern



Exklusiv bei Würth erhältlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis

Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Lochtyp

Grundloch ≤ 2,5xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M3

Steigung

0,5 mm

Länge

56 mm

Schaftdurchmesser

3,5 mm

Größe Vierkant

2,7 mm

DIN

371

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Form

C

Kernlochdurchmesser

2,5 mm

Drallwinkel

45° Vario

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle

Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für M2 - M3
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc M2 M2,5 M3
n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,4 1910 2547 0,45 1592 2122 0,5
Stähle < 1.000 N/mm² 8 10 1592 2387 0,4 1273 1910 0,45 1061 1592 0,5
Stähle < 1.200 N/mm² 8 10 1273 1592 0,4 1019 1273 0,45 849 1061 0,5
Schnittwerte
Für M24 - M30
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc M24 M30
n f n f
von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3,5
Stähle < 1.000 N/mm² 8 10 133 199 3 106 159 3,5
Stähle < 1.200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3,5
Schnittwerte
Für M14 - M20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc M14 M16 M20
n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Stähle < 1.000 N/mm² 8 10 227 341 2 199 298 2 159 239 2,5
Stähle < 1.200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2,5
Schnittwerte
Für M8 - M12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc M8 M10 M12
n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
Stähle < 1.000 N/mm² 8 10 398 597 1,25 318 477 1,5 265 398 1,75
Stähle < 1.200 N/mm² 8 10 318 398 1,25 255 318 1,5 212 265 1,75
Schnittwerte
Für M4 - M6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc M4 M5 M6
n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,7 955 1273 0,8 796 1.061 1
Stähle < 1.000 N/mm² 8 10 796 1194 0,7 637 955 0,8 531 796 1
Stähle < 1.200 N/mm² 8 10 637 796 0,7 509 637 0,8 424 531 1
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen