Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Grundloch 14-tlg.
Gewindebohrerkass. SMART STEP Grundl. 14-tlg Syska
MGBO-SORT-GRNDLO-SMARTSTEP-(M3-M12)
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie
- Exakte, kreisrunde Bohrungen
- Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- Sehr komfortables, kräfteschonendes und schnelles Bohren
- Kein Durchdrehen und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter durch 3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)
Maschinengewindebohrer
- Neu entwickelte Vario-Geometrie zur Vermeidung von Spannestern
- Optimierte Schneidkantenpräperation dank mehrstufigem Finishing-Verfahren für eine exzellente Spanabfuhr und perfekte Lehrenhaltigkeit
- Verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug beim Rücklauf durch schräg abgesetztes Gewindeteil
- Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie
- Bis zu 30% höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrer
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
- Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
- Weitere Informationen, wie z.B. Schnittwertempfehlungen, entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 14 STK |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Lochtyp | Grundloch ≤ 2,5xD |
Passend für Maschinentyp | Bohrmaschine |
BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,3MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,2MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,8MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM
ZEBRA SMART STEPBO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,2MM
ZEBRA SMART STEPLEERKAS-MASCHINENGEWINDEBOHRER-14TLG
MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M3
ZEBRAMGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M4
ZEBRAMGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M5
ZEBRAMGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M6
ZEBRAMGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M8
ZEBRAMGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M10
ZEBRAMGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M12
ZEBRAWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!