Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Ultra Hard Steel 63 HRC, gerade genutet für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

VHM ST4.0 Ultra 63 HRC 6HX gerade TiCN MF
MGBO-ST4.0-VHM-HS-TICN-MF16X1,5

Art.-Nr. 5443711406

EAN 4062856188673

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Ultra Hard Steel 63 HRC, gerade genutet für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Art.-Nr. 5443711406

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Durchgangs- und Grundgewinde. Besonders geeignet für zähe und schwer zerspanbare Werkstoffe sowie Hartbearbeitung ≤63HRC. Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe beim Gewinden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

4655MF

Gewindeart

Metrisches Feingewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Harter und zäher Werkstoff

Lochtyp

Durchgangs-/Grundloch ≤ 1,5xD

Gewindeart x Nenndurchmesser

MF16

Steigung

1,5 mm

Länge (l1)

95 mm

Gewindelänge (l2)

32 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Größe Vierkant (a)

9 mm

Kernlochdurchmesser

14,6 mm

Anzahl Zähne

6 STK

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiCN

Form

C

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Toleranz Schaftdurchmesser

h9

Kühlmittelzufuhr

Extern

Werkstoffuntergruppe

Hardox, Stähle > 45 HRC

Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für MF8x1 - MF12x1,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc MF8x1 MF10x1 MF12x1 MF12x1,5
n f n f n f n f
Stähle 42 - 54 HRC 2,5 99 1 80 1 66 1 66 1,5
Stähle 55 - 59 HRC 2 80 1 64 1 53 1 53 1,5
Stähle 60 - 63 HRC 1,8 72 1 57 1 48 1 48 1,5
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für MF14x1,5 - MF20x1,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc MF14 x 1,5 MF16 x 1,5 MF20 x 1,5
n f n f n f
Stähle 42 - 54 HRC 2,5 57 1,5 50 1,5 40 1,5
Stähle 55 - 59 HRC 2,0 45 1,5 40 1,5 32 1,5
Stähle 60 - 63 HRC 1,8 41 1,5 36 1,5 29 1,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen