Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Ultra Hard Steel 63 HRC, gerade genutet für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

VHM ST4.0 Ultra 63 HRC 6HX gerade TiCN MF
MGBO-ST4.0-VHM-HS-TICN-MF20X1,5

Art.-Nr. 5443711407
EAN 4062856188666

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Ultra Hard Steel 63 HRC, gerade genutet für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Art.-Nr. 5443711407

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Durchgangs- und Grundgewinde. Besonders geeignet für zähe und schwer zerspanbare Werkstoffe sowie Hartbearbeitung ≤63HRC. Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe beim Gewinden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

4655MF

Gewindeart

Metrisches Feingewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Harter und zäher Werkstoff

Lochtyp

Durchgangs-/Grundloch ≤ 1,5xD

Gewindeart x Nenndurchmesser

MF20

Steigung

1,5 mm

Länge (l1)

105 mm

Gewindelänge (l2)

37 mm

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Größe Vierkant (a)

12 mm

Kernlochdurchmesser

18,6 mm

Anzahl Zähne

6 STK

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiCN

Form

C

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Toleranz Schaftdurchmesser

h9

Kühlmittelzufuhr

Extern

Werkstoffuntergruppe

Hardox, Stähle > 45 HRC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen